Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2047-8-12S Npsm Nptf Apa szénacél | AH8RJJ 38YN69

EATON 2047-8-12S Npsm Nptf Apa szénacél

Raktáron
Tétel: AH8RJJ Modell: 2047-8-12SKereszthivatkozás: 38YN69

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€55.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőmenetes tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz2.03
Férfi ORS-méret (in.)1 / 2 "-14
Férfi SAE méret (hüvelykben)3 / 4 "-14
Max. Munkahelyi nyomás3000
Menet típusaNői NPSM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illeszkedő forma: 90 fokos könyök

Termékváltozatok

TermékekModellAdapter típusabefejezMéret beszereléseTételHosszMax. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2047-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Npsm anya Nptf apa szénacél | AB9TKV 2F389 2047-12-12SKönyök belső cső forgathatóHáromértékű króm-cink3 / 4-14 NPSMHidraulikus tömlőadapter1.19 "3500 psiFérfi NPT - női NPSM forgatható€55.85
EATON 2047-4-4S hidraulikus tömlőadapter, Npsm aljzat Nptf apa szénacél | AB9TKW 2F393 2047-4-4SKönyök belső cső forgathatóHáromértékű króm-cink1 / 4-18 NPSMHidraulikus tömlőadapter0.78 "5000 psiFérfi NPT - női NPSM forgatható€22.75
EATON 2047-6-6S hidraulikus tömlőadapter, Npsm aljzat Nptf apa szénacél | AB9TKX 2F395 2047-6-6SKönyök belső cső forgathatóHáromértékű króm-cink3 / 8-18 NPSMHidraulikus tömlőadapter0.94 "4000 PSIFérfi NPT - női NPSM forgatható€21.39
EATON 2047-8-8S hidraulikus tömlőadapter, Npsm anya Nptf apa szénacél | AB9TKY 2F397 2047-8-8SKönyök belső cső forgathatóHáromértékű króm-cink1 / 2-14 NPSMHidraulikus tömlőadapter1"3500 psiFérfi NPT - női NPSM forgatható€25.22
EATON 2047-16-16S hidraulikus tömlőadapter, Npsm anya Nptf apa szénacél | AD9XXU 4VRC5 2047-16-16S90 fokos könyökHáromértékű króm-cink1 - 11-1 / 2 NPSMHidraulikus tömlőadapter3.06 "3000 psiFérfi NPT - női NPSM€93.24
EATON 2047-20-20S hidraulikus tömlőadapter, Npsm anya Nptf apa szénacél | AD9XXV 4VRC6 2047-20-20S90 fokos könyökHáromértékű króm-cink1-1 / 4 - 11-1 / 2 NPSMHidraulikus tömlőadapter3.64 "2000 PSIFérfi NPT - női NPSM€100.42
EATON 2047-24-24S hidraulikus tömlőadapter, Npsm anya Nptf apa szénacél | AD9XXW 4VRC7 2047-24-24S90 fokos könyökHáromértékű króm-cink1-1 / 2 - 11-1 / 2 NPSMHidraulikus tömlőadapter4.04 "1500 PSIFérfi NPT - női NPSM€135.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2047-8-12S Npsm Nptf Apa szénacél
€55.28 /Mértékegység