Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MCDONNELL & MILLER AF-1 légáramlás kapcsoló, sárgaréz, SPDT 120/240 V | AD9EDA 4RC76 / 122800

MCDONNELL & MILLER AF-1 légáramlás kapcsoló, sárgaréz, SPDT 120/240 V

Raktáron
Tétel: AD9EDA Modell: AF-1Kereszthivatkozás: 4RC76 / 122800
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
€681.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramláskapcsoló
AnyagLapát: acél / sárgaréz, tömítés: acél / PTFE
Max. A környezet hőmérséklete.300 F
Min. A környezet hőmérséklete.32 F
Működési sebesség tartomány (FPM)910 a 1610
KapcsolóházNEMA 1
KapcsolótípusSingle Pole Double Throw Snap kapcsoló
Feszültség120/240

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Csatorna mérete (hüvelyk) (7-1 / 4)
    • Max. Működési sebesség (FPM) (2500)
    • A McDonnell és Miller 122800 AF-1 egypólusú, dupla dobású pattogó légáram kapcsoló acéllapáttal és tömítéssel. Képes kezelni a csatorna hőmérsékletét 300 Fahrenheit fokig, működési sebességtartománya 910 - 1610 fpm.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MCDONNELL & MILLER AF-1 légáramlás kapcsoló, sárgaréz, SPDT 120/240 V
€681.13 /Mértékegység