Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2043-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RQA 38YR01

EATON 2043-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Apa Sae 37 Apa szénacél

Raktáron
Tétel: AH8RQA Modell: 2043-12-12SKereszthivatkozás: 38YR01
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
€63.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz2.7
Férfi ORS-méret (in.)1-1 / 16 "-12
Férfi SAE méret (hüvelykben)1-1 / 16 "-12
Max. Munkahelyi nyomás3000
Menet típusaFérfi JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3221
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illesztési forma: 90 fokos válaszfal könyök

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr
EATON 2043-4-4S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RPV 38YP95 2043-4-4S1.6 "5000€23.58
EATON 2043-5-5S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RPW 38YP96 2043-5-5S1.85000€131.38
EATON 2043-6-6S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Apa Sae 37 Apa szénacél | AH8RPX 38YP97 2043-6-6S1.9 "4000€32.13
EATON 2043-8-8S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RPY 38YP98 2043-8-8S2.14000€24.94
EATON 2043-10-10S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RPZ 38YP99 2043-10-10S2.4 "3000€102.25
EATON 2043-16-16S hidraulika tömlőadapter, Sae 37 dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RQB 38YR02 2043-16-16S2.9 "2500€100.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2043-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Apa Sae 37 Apa szénacél
€63.38 /Mértékegység