Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2043-10-10S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RPZ 38YP99

EATON 2043-10-10S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Apa Sae 37 Apa szénacél

Raktáron
Tétel: AH8RPZ Modell: 2043-10-10SKereszthivatkozás: 38YP99
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
€101.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz2.4 "
Férfi ORS-méret (in.)7 / 8 "-14
Férfi SAE méret (hüvelykben)7 / 8 "-14
Max. Munkahelyi nyomás3000
Menet típusaFérfi JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1755
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illesztési forma: 90 fokos válaszfal könyök

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr
EATON 2043-4-4S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RPV 38YP95 2043-4-4S1.6 "5000€23.80
EATON 2043-5-5S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RPW 38YP96 2043-5-5S1.85000€131.71
EATON 2043-6-6S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Apa Sae 37 Apa szénacél | AH8RPX 38YP97 2043-6-6S1.9 "4000€31.86
EATON 2043-8-8S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RPY 38YP98 2043-8-8S2.14000€24.53
EATON 2043-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RQA 38YR01 2043-12-12S2.73000€62.98
EATON 2043-16-16S hidraulika tömlőadapter, Sae 37 dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RQB 38YR02 2043-16-16S2.9 "2500€100.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2043-10-10S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Apa Sae 37 Apa szénacél
€101.34 /Mértékegység