KILLARK LED-es lámpatestek


Szűrő
Befejezés: Por epoxi / poliészter , Rögzítés típusa: V sorozat , Magasság: 3.75 " , Ház kivitele: Szürke , Ház anyaga: Rézmentes alumínium , A lámpát tartalmazza: Igen , Lámpa típusa: LED , Hossz: 4.75 " , Beépítési: Mennyezet, Medál, Fal , Feszültség: 120-277 , Szélesség: 4"
StílusModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságLámpatest teljesítményeLámpa WattsÁr (ÁFA nélkül)
A
VSL1630
-40 C fok15.6416€719.74
A
VSL1330
-55 C fok12.4213€752.28

LED-es lámpatestek

A Killark LED-es lámpatestek ideálisak az izzólámpák / CFL lámpatestek cseréjéhez szekrényekben, liftaknákban, folyosókban és bejárati alagutakban. Alkalmasak nedvességnek, pornak és korróziónak kitett környezetben. Ezek a LED-es lámpatestek beépített meghajtóval rendelkeznek, amely kompakt profilt tart fenn a szűk helyeken való könnyű használat érdekében, és azonnali BE képes csökkenteni az állásidőt. Válasszon ezeknek a LED-es lámpatesteknek a széles kínálatából, amelyek 13 és 16 wattos lámpákkal kaphatók Raptor Supplies. Fluoreszkáló világítótestek (fluoreszkáló lámpatestek) mennyezetre, falra és függeszthető szerelési változatokkal is elérhetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?