Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2027-5-5S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 dugó/Sae 37 dugó szénacél | AH8RNZ 38YP76

EATON 2027-5-5S hidraulikus tömlő adapter, Sae 37 dugó/Sae 37 dugó szénacél

Raktáron
Tétel: AH8RNZ Modell: 2027-5-5SKereszthivatkozás: 38YP76

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€12.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz1.37 "
Férfi ORS-méret (in.)1 / 2 "-20
Férfi SAE méret (hüvelykben)1 / 2 "-20
Max. Munkahelyi nyomás4000
Menet típusaFérfi JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illusztráció: egyenes

Termékváltozatok

TermékekModellAdapter típusabefejezHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2027-10-10S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 dugó/Sae 37 dugó szénacél | AB9THX 2F327 2027-10-10SUnióHáromértékű króm-cink1.88 "7 / 8-145500 PSIFérfi JIC - Férfi JIC€13.16
EATON 2027-12-12S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 dugó/Sae 37 dugó szénacél | AB9THZ 2F329 2027-12-12SUnióHáromértékű króm-cink2.16 "1-1/16-124000 PSIFérfi JIC - Férfi JIC€14.75
EATON 2027-16-16S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 dugó/Sae 37 dugó szénacél | AB9TJB 2F331 2027-16-16SUnióHáromértékű króm-cink2.25 "1-5/16-123500 psiFérfi JIC - Férfi JIC€25.62
EATON 2027-4-4S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 dugó/Sae 37 dugó szénacél | AB9TJD 2F333 2027-4-4SUnióHáromértékű króm-cink1.37 "7 / 16-203500 psiFérfi JIC - Férfi JIC€5.37
EATON 2027-6-6S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 dugó/Sae 37 dugó szénacél | AB9TJF 2F335 2027-6-6SUnióHáromértékű króm-cink1.41 "9 / 16-187000 PSIFérfi JIC - Férfi JIC€6.34
EATON 2027-8-8S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 dugó/Sae 37 dugó szénacél | AB9TJH 2F337 2027-8-8SUnióHáromértékű króm-cink1.62 "3 / 4-166000 PSIFérfi JIC - Férfi JIC€8.65
EATON 2027-6-4S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 dugó/Sae 37 dugó szénacél | AD9XTW 4VPX3 2027-6-4SEgyenesHáromértékű króm-cink1.4 "9/16-18 x 7/16-207000 PSIFérfi JIC€9.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2027-5-5S hidraulikus tömlő adapter, Sae 37 dugó/Sae 37 dugó szénacél
€12.50 /Mértékegység