Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2027-16-16S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 dugó/Sae 37 dugó szénacél | AB9TJB 2F331

EATON 2027-16-16S hidraulikus tömlő adapter, Sae 37 dugó/Sae 37 dugó szénacél

Raktáron
Tétel: AB9TJB Modell: 2027-16-16SKereszthivatkozás: 2F331
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
€25.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter típusaUnió
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz2.25 "
Férfi JIC méret (hüvelykben)1-5/16-12
Max. Munkahelyi nyomás3500 psi
Menet típusaFérfi JIC - Férfi JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAdapter típusabefejezHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2027-10-10S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 dugó/Sae 37 dugó szénacél | AB9THX 2F327 2027-10-10SUnióHáromértékű króm-cink1.88 "7 / 8-145500 PSIFérfi JIC - Férfi JIC€12.28
EATON 2027-12-12S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 dugó/Sae 37 dugó szénacél | AB9THZ 2F329 2027-12-12SUnióHáromértékű króm-cink2.16 "1-1/16-124000 PSIFérfi JIC - Férfi JIC€14.85
EATON 2027-4-4S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 dugó/Sae 37 dugó szénacél | AB9TJD 2F333 2027-4-4SUnióHáromértékű króm-cink1.37 "7 / 16-203500 psiFérfi JIC - Férfi JIC€5.72
EATON 2027-6-6S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 dugó/Sae 37 dugó szénacél | AB9TJF 2F335 2027-6-6SUnióHáromértékű króm-cink1.41 "9 / 16-187000 PSIFérfi JIC - Férfi JIC€6.32
EATON 2027-8-8S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 dugó/Sae 37 dugó szénacél | AB9TJH 2F337 2027-8-8SUnióHáromértékű króm-cink1.62 "3 / 4-166000 PSIFérfi JIC - Férfi JIC€8.69
EATON 2027-6-4S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 dugó/Sae 37 dugó szénacél | AD9XTW 4VPX3 2027-6-4SEgyenesHáromértékű króm-cink1.4 "9/16-18 x 7/16-207000 PSIFérfi JIC€8.81
EATON 2027-8-6S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 dugó/Sae 37 dugó szénacél | AD9XTX 4VPX4 2027-8-6SEgyenesHáromértékű króm-cink1.52 "3/4-16 x 9/16-186000 PSIFérfi JIC€10.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2027-16-16S hidraulikus tömlő adapter, Sae 37 dugó/Sae 37 dugó szénacél
€25.07 /Mértékegység