Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2018-6-8S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Male Sae 37 Aljzat szénacél | AH8RKU 38YP02

EATON 2018-6-8S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó, Sae 37 aljzat, szénacél

Raktáron
Tétel: AH8RKU Modell: 2018-6-8SKereszthivatkozás: 38YP02
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
€54.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz1.74
Férfi ORS-méret (in.)3 / 8 "-18
Férfi SAE méret (hüvelykben)3 / 4 "-16
Max. Munkahelyi nyomás4000
Menet típusaFérfi NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1406
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illusztráció: egyenes

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr
EATON 2018-2-4S hidraulikus tömlőadapter, 1/8 In 7/16 In Nptf Sae 37 szénacél | AH8RKP 38YN97 2018-2-4S1.325000€32.49
EATON 2018-4-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Male Sae 37 aljzat szénacél | AH8RKQ 38YN98 2018-4-6S1.594000€28.57
EATON 2018-4-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Male Sae 37 Aljzat szénacél | AH8RKR 38YN99 2018-4-4S1.595000€70.75
EATON 2018-6-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 aljzat szénacél | AH8RKT 38YP01 2018-6-6S1.744000€50.98
EATON 2018-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Male Sae 37 aljzat szénacél | AH8RKV 38YP03 2018-12-12S2.15 "3000€101.43
EATON 2018-16-16S hidraulika tömlő adapter, Nptf Male Sae 37 Aljzat szénacél | AH8RKW 38YP04 2018-16-16S2.542500€156.74
EATON 2018-20-20S hidraulika tömlő adapter, Nptf Male Sae 37 aljzat szénacél | AH8RKX 38YP05 2018-20-20S2.782000€146.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2018-6-8S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó, Sae 37 aljzat, szénacél
€54.14 /Mértékegység