Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 203003-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Dugó Sae 37 Dugó Sae Orb Apa szénacél | AD9YJR 4VTE5

EATON 203003-12-12S hidraulikus tömlő adapter, Sae 37 dugó Sae 37 dugó Sae Orb apa szénacél

Raktáron
Tétel: AD9YJR Modell: 203003-12-12SKereszthivatkozás: 4VTE5
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
€68.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter típusaTee
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz3.32 "
Férfi JIC méret (hüvelykben)1-1/16-12
Férfi SAE méret (hüvelykben)1-1/16-12
Max. Munkahelyi nyomás3500 psi
Menet típusaFérfi ORB a férfi JIC-hez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásÁr
EATON 203003-4-4S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 Dugó Sae 37 Dugó Sae Orb Apa szénacél | AD9YJM 4VTE1 203003-4-4S1.78 "7 / 16-204500 PSI€44.12
EATON 203003-6-6S hidraulikus tömlő adapter, Sae 37 Dugó Sae 37 Dugó Sae Orb Apa szénacél | AD9YJN 4VTE2 203003-6-6S2.12 "9 / 16-184000 PSI€40.04
EATON 203003-8-8S hidraulikus tömlő adapter, Sae 37 Dugó Sae 37 Dugó Sae Orb Apa szénacél | AD9YJP 4VTE3 203003-8-8S2.5 "3 / 4-164000 PSI€52.24
EATON 203003-16-16S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 Dugó Sae 37 Dugó Sae Orb Apa szénacél | AD9YJT 4VTE6 203003-16-16S3.62 "1-5/16-122500 PSI€212.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 203003-12-12S hidraulikus tömlő adapter, Sae 37 dugó Sae 37 dugó Sae Orb apa szénacél
€68.00 /Mértékegység