AKRO-MILS 30128 polcos szemetes


Az Akro-Mils 30128 sorozatú polcos rekeszeket garázsok, műhelyek és kézműves helyiségek polcrendszerein használják kis alkatrészek és alkatrészek rendezésére és tárolására. Ezeket a kukákat átlátszó, sárga, zöld, kék és piros színben kínáljuk.

Szűrő
Magasság: 4 "hogy 5" , Belső hossz: 16 1 / 2 " , Belső szélesség: 3" , Hossz: 16 "hogy 18" , Terhelhetőség: 15 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Elválasztó helyek száma Rövid: 7 , Külső magasság: 4" , Külső hossz: 17 7 / 8 " , Külső szélesség: 4 1 / 8 " , Csomag mennyisége: 12 , Szélesség: 4 "hogy 5"
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
30128KÉK
Kék€8.43
B
30128 SCLAR
Szűrő kikapcsolása€10.37
C
30128ZÖLD
Zöld€8.43
D
30128RED
Piros€8.43
E
30128YELLO
Sárga€8.43

30128 polcos szemetes

Az Akro-Mils 30128 sorozatú polcos rekeszeket garázsok, műhelyek és kézműves helyiségek polcrendszerein használják kis alkatrészek és alkatrészek rendezésére és tárolására. Ezeket a kukákat átlátszó, sárga, zöld, kék és piros színben kínáljuk.

Jellemzők

  • Ipari minőségű polimer szerkezettel rendelkeznek a fokozott tartósság és korrózióállóság érdekében.
  • Ezek a 12/18/24 hüvelykes hosszú polcos edények szabványos huzal- vagy acélpolcokkal is működhetnek a nagyobb teljesítmény érdekében.
  • -20 F-ig terjedő hőmérsékleten is üzemeltethetők.

Kompatibilis kiegészítők

  • Akro-Mils Kártyabirtokos: Ez a kártyatartó kábelrögzítőkkel rendelkezik, amelyek az oszlopkosarakhoz, drótpolcokhoz és hálós rekeszekhez rögzíthetők a címkék megjelenítéséhez. Műanyag konstrukciója ellenáll a korróziónak és megakadályozza a szivárgást.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan lehet kitisztítani ezeket a polcos edényeket?

  • A tartályok tisztítása előtt távolítson el minden tárgyat vagy törmeléket a belsejéből.
  • Puha sörtéjű kefével vagy kendővel távolítson el minden laza törmeléket vagy port a szemetesek felületéről.
  • Ha a kukák piszkosak, használjon enyhe tisztítószert a makacs foltok vagy szennyeződések eltávolítására.
  • Miután eltávolított minden törmeléket vagy szennyeződést a kukákról, alaposan öblítse ki tiszta vízzel. Ez segít eltávolítani a maradék szennyeződést vagy mosószer-maradványokat.

Hogyan rendezhetem el ezeket a tárolóedényeket?

  • Csoportosítsa a hasonló elemeket, hogy meghatározza, hány tartályra van szüksége az egyes kategóriákhoz.
  • Az elválasztók és szemetescsészék segíthetnek külön rekeszeket létrehozni a tartályokon belül a kisebb vagy különböző típusú tárgyak számára.
  • Egyértelműen címkézze fel minden kukát a benne lévő tárgyak kategóriájával, hogy könnyebben megtalálja és megelőzze a rosszul elhelyezett tárgyakat.
  • A munkafolyamat alapján helyezze el a tárolóedényeket a polcokon, például csoportosítsa őket kategória vagy használati gyakoriság szerint.
  • Használjon különböző színű kukákat, hogy különbséget tegyen a különböző kategóriák között.

Mekkora az Akro-Mills 30128 sorozatú polcos tárolóedények terhelhetősége?

15 font

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?