Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2018-16-16S hidraulika tömlő adapter, Nptf Male Sae 37 Aljzat szénacél | AH8RKW 38YP04

EATON 2018-16-16S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó, Sae 37 aljzat, szénacél

Raktáron
Tétel: AH8RKW Modell: 2018-16-16SKereszthivatkozás: 38YP04
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
€149.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz2.54
Férfi ORS-méret (in.)1 "-11-1 / 2
Férfi SAE méret (hüvelykben)1-5 / 16 "-12
Max. Munkahelyi nyomás2500
Menet típusaFérfi NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.252
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illusztráció: egyenes

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr
EATON 2018-2-4S hidraulikus tömlőadapter, 1/8 In 7/16 In Nptf Sae 37 szénacél | AH8RKP 38YN97 2018-2-4S1.325000€32.21
EATON 2018-4-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Male Sae 37 aljzat szénacél | AH8RKQ 38YN98 2018-4-6S1.594000€29.92
EATON 2018-4-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Male Sae 37 Aljzat szénacél | AH8RKR 38YN99 2018-4-4S1.595000€69.53
EATON 2018-6-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 aljzat szénacél | AH8RKT 38YP01 2018-6-6S1.744000€50.98
EATON 2018-6-8S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Male Sae 37 Aljzat szénacél | AH8RKU 38YP02 2018-6-8S1.744000€55.44
EATON 2018-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Male Sae 37 aljzat szénacél | AH8RKV 38YP03 2018-12-12S2.15 "3000€101.43
EATON 2018-20-20S hidraulika tömlő adapter, Nptf Male Sae 37 aljzat szénacél | AH8RKX 38YP05 2018-20-20S2.782000€144.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2018-16-16S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó, Sae 37 aljzat, szénacél
€149.42 /Mértékegység