Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 190772-12S hidraulika tömlőszerelvény | AG2XLP 32MZ98

EATON 190772-12S hidraulikatömlő-szerelvény

Raktáron
Cikkszám: AG2XLP Modell: 190772-12SKereszthivatkozás: 32MZ98

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€146.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
Dash méret12
befejezCink, háromértékű kromát
SzerelőanyagAcél
Szerelvény típusaJIC női fellángolás
tömlő5 / 8 "
JIC szál (in.)1-1/16-12
Hossz2.82 "
Menetszög (fok)37
típusCsavarja össze

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2565
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7307929000

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretSzerelvény típusatömlőHosszÁr
EATON 190772-4S hidraulika tömlőszerelvény | AG2XLH 32MZ92 190772-4S4Univerzális női fáklya3 / 16 "1.41 "€74.54
EATON 190772-5S hidraulika tömlőszerelvény | AG2XLJ 32MZ93 190772-5S5Univerzális női fáklya1 / 4 "1.52 "€74.56
EATON 190772-6S hidraulika tömlőszerelvény | AG2XLK 32MZ94 190772-6S6JIC női fellángolás5 / 16 "1.62 "€76.57
EATON 190772-8S hidraulika tömlőszerelvény | AG2XLM 32MZ96 190772-8S8Univerzális női fáklya13 / 32 "2.03 "€82.09
EATON 190772-10S hidraulika tömlőszerelvény | AG2XLN 32MZ97 190772-10S10Univerzális női fáklya1 / 2 "2.16 "€112.14
EATON 190772-16S hidraulika tömlőszerelvény | AG2XLR 32NA01 190772-16S16JIC női fellángolás7 / 8 "2.87 "€202.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 190772-12S hidraulikatömlő-szerelvény
€146.93 /Mértékegység