Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 190265-6S hidraulika tömlőszerelvény | AD9YVG 4VUP5

EATON 190265-6S hidraulikatömlő-szerelvény

Raktáron
Tétel: AD9YVG Modell: 190265-6SKereszthivatkozás: 4VUP5

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€64.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
Dash méret-6
befejezROHS háromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Szerelvény típusa45 fokos könyök
tömlő5 / 16 "
JIC szál (in.)9 / 16-18
Hossz2.23 "
Menetszög (fok)37
típusÚjrafelhasználható női JIC forgatható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDash mérettömlőHosszÁr
EATON 190265-16S hidraulika tömlőszerelvény | AD9YVH 4VUP6 190265-16S-167 / 8 "3.74 "€187.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 190265-6S hidraulikatömlő-szerelvény
€64.29 /Mértékegység