Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST U04110.043.0500 Menetcsavar, sima, 7/16-14 menetméret, 5 hüvelyk hosszúság, 10 pk | AB6EPU 21C398

EARNEST U04110.043.0500 Menetcsavar, sima, 7/16-14 menetméret, 5 hüvelyk hosszúság, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AB6EPU Modell: U04110.043.0500Keresztszám: 21C398 / 167F52
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
€200.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
Osztály2B
Összehasonlítható10.9. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHatlapfejű csavar
Fej szélessége5 / 8 "
Hossza a feje alatt5"
AnyagÖtvözött acél
Számított terhelés120,000
Rockwell KeménységC33-C39
Méret7 / 16-14 x 5 "
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000
MenetirányJobb kéz
Menet hossza5"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.022
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód7318158069
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST U04110.043.0500 Menetcsavar, sima, 7/16-14 menetméret, 5 hüvelyk hosszúság, 10 Pk
€200.42 /csomag