Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST 264032G tekercscsavar, hatlapfejű, acél, 3/4 átm., 4-1/2 menetméret, 2 hüvelyk hosszúság, 10 pk | AE6VUM 5VJT9

EARNEST 264032G tekercscsavar, hatlapú, acél, 3/4 átmérő, 4-1/2 menetméret, 2 hüvelyk hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE6VUM Modell: 264032GKereszthivatkozás: 5VJT9
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
€134.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex fej tekercs csavar
Átmérő3 / 4 "
befejezEgyszerű
FokozatA
Fejmagasság1 / 2 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossza a feje alatt2"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Rockwell KeménységHRB 69 perc.
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 XNUMX perc psi
MenetirányJobb kéz
Menetméret4 1 / 2
MenetstílusTeljesen menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.53
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318152065
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST 264032G tekercscsavar, hatlapú, acél, 3/4 átmérő, 4-1/2 menetméret, 2 hüvelyk hosszúság, 10 pk
€134.23 /csomag