Tekercscsavarok

Szűrő

EARNEST -

Tekercscsavarok

StílusModellÁtmérőFejmagasságFej szélességeHossza a feje alattMenetméretMenetstílusÁr (ÁFA nélkül)
A264018G1 / 2 "11 / 32 "3 / 4 "4"1 / 2-6Teljesen menetes€39.23
B264022G1 / 2 "11 / 32 "3 / 4 "6"1 / 2-6Részben menetes€81.30
C264010G1 / 2 "11 / 32 "3 / 4 "1.5 "1 / 2-6Teljesen menetes€54.01
D264014G1 / 2 "11 / 32 "3 / 4 "2.5 "1 / 2-6Teljesen menetes€78.31
E264012G1 / 2 "11 / 32 "3 / 4 "2"1 / 2-6Teljesen menetes€72.53
F264016G1 / 2 "11 / 32 "3 / 4 "3"1 / 2-6Teljesen menetes€97.92
G264020G1 / 2 "11 / 32 "3 / 4 "5"1 / 2-6Részben menetes-
ajánlatkérés
H264032G3 / 4 "1 / 2 "1.125 "2"4 1 / 2Teljesen menetes€134.23
I264042G3 / 4 "1 / 2 "1.125 "6"4 1 / 2Részben menetes€32.51
J264038G3 / 4 "1 / 2 "1.125 "4"4 1 / 2Teljesen menetes€138.45
K264036G3 / 4 "1 / 2 "1.125 "3"4 1 / 2Teljesen menetes€102.70

Tekercscsavarok

A tekercscsavarokat fémmegmunkálási, gyártási és famegmunkálási alkalmazásokban használják fa vagy fém munkadarabok fafelületekhez való rögzítésére. Hatlapfejeket tartalmaznak a nagy szilárdságú rögzítés érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan határozhatom meg a hatlapfejű tekercscsavar megfelelő hosszát?

A csavar hosszának olyannak kell lennie, hogy áthaladjon a rögzítendő anyagokon, így elegendő szabad menet maradjon az anya rögzítéséhez.

Hogyan lehet megakadályozni, hogy a hatlapfejű tekercscsavarok idővel meglazuljanak?

A kilazulás elkerülése érdekében használjon reteszelő mechanizmust, például rögzítő alátétet, ellenanyát vagy menetrögzítő ragasztót.

Mi a különbség a teljesen menetes és a részben menetes hatlapfejű tekercscsavarok között?

A teljesen menetes hatlapfejű tekercscsavarok menetei a csavar tengelyének teljes hosszában húzódnak. A részben menetes hatlapfejű tekercscsavaroknál viszont van egy menettelen tengelyszakasz a fej közelében. A teljesen menetes és részben menetes csavarok közötti választás az adott alkalmazástól és a kívánt menetösszeköttetés mértékétől függ.

Hogyan kell használni ezeket a csavarokat?

  • Győződjön meg arról, hogy az anyagok (az egymáshoz rögzítéshez) tiszták, törmelékmentesek és megfelelően illeszkednek.
  • Helyezze be a csavar menetes tengelyét a rögzíteni kívánt tárgyak egy vonalba eső lyukain keresztül. A csavar hosszának elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy áthaladjon az anyagokon, és lehetővé tegye egy anya rögzítését a másik végén.
  • Helyezze a csavar kör alakú karimáját a rögzítendő anyag felületéhez.
  • Helyezzen egy alátétet (ha még nincs előre összeszerelve), majd csavarjon egy anyát a csavar szabad végére.
  • Használjon csavarkulcsot vagy dugaszolóaljzatot az anya meghúzásához, és forgóerőt alkalmazva húzza tovább a csavart az anyagba, és hozzon létre biztonságos kapcsolatot.
  • Folytassa az anya meghúzását, amíg el nem éri a kívánt feszítési szintet.
  • A meghúzás után ellenőrizze a rögzített tárgyakat, hogy biztosan összetartsák őket.

Ezek a csavarok a metrikus vagy a birodalmi rendszert követik?

Ezek a tekercscsavarok a birodalmi mérési rendszert követik.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?