Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST 218218G Carriage Bolt, 3/4-10 Thread Size, 4 Inch Length, 5Pk | AB6EAL 21A933

EARNEST 218218G kocsicsavar, 3/4-10 menetméret, 4 hüvelyk hosszúság, 5 db

Raktáron
Tétel: AB6EAL Modell: 218218GKereszthivatkozás: 21A933

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€71.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret49 / 64 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fej Dia.1.594 "
Fejmagasság0.406 "
fej típusaRound
Hossz4"
AnyagÖtvözött acél
Négyzetmagasság0.406 "
Négyzet szélessége0.768 "
Szakítószilárdság150,000 psi
Menetméret3 / 4-10
típusSzögletes nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318152055
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST 218218G kocsicsavar, 3/4-10 menetméret, 4 hüvelyk hosszúság, 5 db
€71.03 /csomag