Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERIT 66623355601 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 hüvelyk 24g - 25 db-os csomag | AB2BGM 1KYB1

MERIT 66623355601 Arbor Mount Disc, 4-1/2 x 7/8 hüvelyk, 24g - 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB2BGM Típus: 66623355601Kereszthivatkozás: 1KYB1
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
€107.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArbor Mount csiszolókorong
CsiszolóanyagKerámia alumínium-oxid
Csiszoló típusZárt kabát, gyanta ragasztva
HátlapRost
HátsúlyY
színekbarna
Dia lemez.4.5 "
FokozatExtra durva
Csikorog24
Max. FORDULAT11,000
Szerelő furat mérete7 / 8 "
Vákuumlyuk kialakításaNincs lyuk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.702
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód6805100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsiszolóanyagszínekDia lemez.CsikorogMax. FORDULATPkg. Menny.Ár
MERIT 66623357295 Arbor Mount csiszolókorong 7 x 7/8 24g - 25 db-os csomag | AB2BCA 1KWL4 66623357295Cirkónium-alumínium-oxidKék7"24860025€133.04
MERIT 66623357276 Arbor Mount csiszolókorong, 5 x 7/8 hüvelyk, 24g - 25 db-os csomag | AB2BCC 1KWL6 66623357276Alumínium-oxidbarna5"2410,00025€55.71
MERIT 66623357290 Arbor Mount csiszolókorong 5 x 7/8 24g - 25 db-os csomag | AB2BCD 1KWL7 66623357290Cirkónium-alumínium-oxidKék5"2410,00025€97.37
MERIT 66623355597 Arbor Mount csiszolókorong 5 x 7/8 24g - 25 db-os csomag | AB2BCE 1KWL8 66623355597Kerámia alumínium-oxidbarna5"2410,00025€138.98
MERIT 66623357277 Arbor Mount csiszolókorong 5 x 7/8 hüvelyk 36g - 25 db-os csomag | AB2BCF 1KWL9 66623357277Alumínium-oxidbarna5"3610,00025€55.71
MERIT 66623355598 Arbor Mount csiszolókorong 5 x 7/8 36g - 25 db-os csomag | AB2BCH 1KXL2 66623355598Kerámia alumínium-oxidbarna5"3610,00025€128.37
MERIT 66623353309 Arbor tartó csiszolótárcsa 4-1 / 2 x 7/8 24g - 25 darabos csomag | AB2BGK 1KYA8 66623353309Alumínium-oxidbarna4.5 "2411,00025€51.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERIT 66623355601 Arbor Mount Disc, 4-1/2 x 7/8 hüvelyk, 24g - 25 db-os csomag
€107.91 /csomag