EAGLE UI-50FSG I-es típusú biztonsági doboz 5 gallon zöld 13-1/2 H | AA7HRW 15Z007

EAGLE UI-50FSG I. típusú biztonsági kanna 5 gallon zöld 13-1/2 H

Raktáron
Tétel: AA7HRW Modell: UI-50FSGKereszthivatkozás: 15Z007

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€165.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételI. típusú biztonság
Kapacitás5 gal.
színekZöld
Magasság13.5 "
Hossz12.5 "
AnyagFém
HasználtOlaj
Szélesség12.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9925
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód7310290025
Származási országUS

Termék részletek:

    • 5 gallonos benzines kanna gyúlékony folyadékok tárolására; ideális szállításhoz és adagoláshoz
    • Horganyzott acél test porszórt bevonattal a rozsda, por, karcolás, repedés, fakulás és vegyszerek ellen
    • Szikramentes lángfogóval rendelkezik, amely megakadályozza, hogy a dobozban lévő folyadék meggyulladjon
    • Rugós zárófedéllel és neoprén tömítéssel van ellátva, amely 5 psi belső nyomáson szellőződik
    • Sárga F-15 tölcsérrel szállítjuk

Termékváltozatok

TermékekModellHasználtKapacitásszínekSúlySzélességÁtmérőMagasságHosszÁr
EAGLE UI-10FSG I. típusú biztonsági kanna 1 gallon zöld 8 H | AA7HRU 15Z005 UI-10FSGOlaj1 gal.Zöld-9"-8"9"€157.07
EAGLE UI-20FSG I. típusú biztonsági kanna 2 gallon zöld 9-1 / 2 H | AA7HRV 15Z006 UI-20FSGOlaj2 gal.Zöld-11 3 / 10 "-9.5 "11 3 / 10 "€169.90
EAGLE UI-25FS horganyzott acél I típusú biztonsági kanna, piros, 2-1/2 gallon | AA7HRX 15Z008 UI-25FSGyúlékony2-1 / 2 gal.Piros-11 3 / 10 "-12 "11 3 / 10 "€128.71
EAGLE UI-50-SG I. típusú biztonsági doboz 5 gallon zöld 13-1/2in | AC3CZZ 2RNY6 UI-50-SGOlaj5 gal.Zöld---13.5 "-€160.34
EAGLE UI-50S I-es típusú biztonsági doboz 5 gallon piros 13-1/2 hüvelykes magasság | AC3TMU 2W313 UI-50SGyúlékony5 gal.Piros---13.5 "-€127.18
EAGLE UI-10S Type I Safety Can 1 Gallon Red 8 H 9 Od | AC3TNX 2W428 UI-10SGyúlékony1 gal.Piros---8"-€109.02
EAGLE UI-20S I. típusú biztonsági kanna 2 gallon vörös 9-1 / 2 hüvelyk magasság | AC3TNY 2W429 UI-20SGyúlékony2 gal.Piros---9.5 "-€109.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE UI-50FSG I. típusú biztonsági kanna 5 gallon zöld 13-1/2 H
€165.78 /Mértékegység