EAGLE UI-50S I-es típusú biztonsági doboz 5 gallon piros 13-1/2 hüvelykes magasság | AC3TMU 2W313

EAGLE UI-50S Type I Biztonsági doboz 5 gallon Red 13-1/2 inch magas

Raktáron
Tétel: AC3TMU Modell: UI-50SKereszthivatkozás: 2W313

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€127.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételI. típusú biztonság
Kapacitás5 gal.
színekPiros
Magasság13.5 "
AnyagGalvanizált acél
Dia kívül.12.5 "
HasználtGyúlékony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód7310290050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHasználtKapacitásszínekSúlySzélességÁtmérőMagasságHosszÁr
EAGLE UI-10FSG I. típusú biztonsági kanna 1 gallon zöld 8 H | AA7HRU 15Z005 UI-10FSGOlaj1 gal.Zöld-9"-8"9"€157.07
EAGLE UI-20FSG I. típusú biztonsági kanna 2 gallon zöld 9-1 / 2 H | AA7HRV 15Z006 UI-20FSGOlaj2 gal.Zöld-11 3 / 10 "-9.5 "11 3 / 10 "€169.90
EAGLE UI-50FSG I-es típusú biztonsági doboz 5 gallon zöld 13-1/2 H | AA7HRW 15Z007 UI-50FSGOlaj5 gal.Zöld-12.5 "-13.5 "12.5 "€165.78
EAGLE UI-25FS horganyzott acél I típusú biztonsági kanna, piros, 2-1/2 gallon | AA7HRX 15Z008 UI-25FSGyúlékony2-1 / 2 gal.Piros-11 3 / 10 "-12 "11 3 / 10 "€128.71
EAGLE UI-50-SG I. típusú biztonsági doboz 5 gallon zöld 13-1/2in | AC3CZZ 2RNY6 UI-50-SGOlaj5 gal.Zöld---13.5 "-€160.34
EAGLE UI-10S Type I Safety Can 1 Gallon Red 8 H 9 Od | AC3TNX 2W428 UI-10SGyúlékony1 gal.Piros---8"-€109.02
EAGLE UI-20S I. típusú biztonsági kanna 2 gallon vörös 9-1 / 2 hüvelyk magasság | AC3TNY 2W429 UI-20SGyúlékony2 gal.Piros---9.5 "-€109.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE UI-50S Type I Biztonsági doboz 5 gallon Red 13-1/2 inch magas
€127.18 /Mértékegység