EAGLE PI-32LEGS RED festék- és tintaszekrény 40 gallon vörös | AF4RNE 9GYR0

EAGLE PI-32LEGS RED festék- és tintaszekrény 40 gallon piros

Raktáron
Tétel: AF4RNE Modell: PI-32LEGS REDKereszthivatkozás: 9GYR0

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,191.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFesték és festék biztonsági szekrény
Kiegészítő polc2W427
Kapacitás40 gal.
színekPiros
Mélység18 "
Ajtó típusaKézikönyv
Magasság48 "
AnyagGalvanizált acél
Ajtók száma2
Polcok száma3
Biztonsági szekrény alkalmazásFesték és tintaszekrény
Biztonsági szekrény típusSzekrény lábakkal
Szélesség43 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 122.47
Hajó magassága (cm)134.62
Hajó hossza (cm)119.38
Hajószélesség (cm)59.69
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMélységMagasságPolcok számaSzélességÁr
EAGLE PI-47LEGS RED festék- és tintatorony szekrény lábakkal, horganyzott acél, 60 gal | AF3ZHB 8GTE0 PI-47LEGS VÖRÖS60 gal.18 "69 "543 "€4,061.26
EAGLE PI-62LEGS PIROS festék- és tintatorony szekrény lábakkal, kézzel zárható duplaajtós | AF3ZHC 8GTE1 PI-62LEGS VÖRÖS96 gal.31.25 "69 "531.25 "€5,011.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE PI-32LEGS RED festék- és tintaszekrény 40 gallon piros
€3,191.04 /Mértékegység