Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 1714SS0 hüvely horgony, 1/2 hüvelykes horgony átm., 2-1/4 hüvelykes horgonyhossz, 5 db | AF9PTN 30PK69

MKT FASTENING 1714SS0 hüvely horgony, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 2-1/4 hüvelykes horgonyhossz, 5 pk

Raktáron
Tétel: AF9PTN Modell: 1714SS0Kereszthivatkozás: 30PK69
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
€155.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza2.25 "
Head StyleHatszögletű anyát
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága3 / 4 "
Min. Beágyazás1.5 "
Menetméret3 / 8-16
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)5760
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)4860

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7316000000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 1714SS0 hüvely horgony, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 2-1/4 hüvelykes horgonyhossz, 5 pk
€155.15 /csomag