Az Eagle 1992 tűzveszélyes biztonsági szekrény alkalmas gyúlékony üzemanyagok, tisztítószerek és vegyszerek biztonságos tárolására és szállítására gyárakban, munkahelyeken és gyártóüzemekben.
Jellemzők:
- Az Eagle 1992 gyúlékony tárolószekrény 18-as acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a karcállóság érdekében.
- Manuálisan záródó ajtókkal rendelkezik, amelyek megakadályozzák, hogy a tartály véletlenül leessen, ami veszélyt jelent.
- Ez a sárga tárolószekrény horganyzott acél szintező lábakkal és polcokkal rendelkezik a hosszú élettartam érdekében.
- Ezenkívül ólommentes, porszórt bevonattal rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a kitett felületeken.
- Ez az 1992-es biztonsági szekrény belülről és kívülről hegesztett, és 2 hüvelykes megemelt küszöbe van a szivárgásmentes csatlakozás érdekében.
- Piros háromnyelvű figyelmeztető kijelzővel rendelkezik a nagyobb felhasználói biztonság érdekében.
Szabványok és jóváhagyások:
- OSHA 29
- CFR 1910.106(d) 3
- FM
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Van ennek a tárolószekrénynek ajtózára?
V. Igen, 3 pontos biztonsági kulcsos zárral és süllyesztett ajtófogantyúval rendelkezik.
K. Az Eagle 1992 gyúlékony tárolószekrényhez tartozik tűzterelő?
V. Igen, rendelkezik egy 2 hüvelykes szellőzővel, tűzterelővel és sapkával, hogy elkerülje a tűzbaleseteket vízpermetezők indításával.
K. Hogyan rendezhetjük el a veszélyes anyagokat a biztonsági szekrényben?
A.
- A biztonsági szekrények tartalmának azonosítására háromnyelvű, egyértelmű figyelmeztető címkéket használnak.
- A vegyszerekkel való véletlen visszaélés elkerülése érdekében tartsa azokat rendezve, elkülönítve és elzárva a nem kívánt hozzáféréstől.
- Az elemek vegyi anyagok szerinti szétválasztásához a szekrények színkóddal vannak ellátva, a sárga szekrény pedig éghető és gyúlékony folyadékok tárolására szolgál.
K. Mekkora ennek a gyúlékony tárolószekrénynek a kapacitása?
V. 90 gallon kapacitású. Azok az ügyfelek, akik kisebb kapacitású gyúlékony tárolószekrényt keresnek, választhatják Eagle 1932 tároló szekrény 30 gallon kapacitással.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az Eagle 1992 biztonsági szekrény kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a kapacitás, a biztonsági jellemzők, az előírásoknak való megfelelés, az ajtó típusa, az anyagok kompatibilitása, a hely, a tartósság, a biztonsági címkék, a szellőzés és a hozzáférhetőség.