Az Eagle 1947 gyúlékony biztonsági szekrényt gyártó létesítményekben, kutatólaboratóriumokban és munkahelyeken használják, ahol a gyúlékony anyagokat biztonságosan kell tárolni és kezelni kell a balesetek megelőzése érdekében. Az Eagle 1947 gyúlékony szekrény csökkenti a tűzveszélyt és védi a személyzetet és a környezetet azáltal, hogy gyúlékony anyagokat ellenőrzött környezetben tárol.
Jellemzők:
- Az Eagle 1947 gyúlékony biztonsági szekrény 18-as vastagságú acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében.
- Horganyzott acél szintező lábakat és polcokat biztosít a hosszú élettartam érdekében.
- Ez a biztonsági szekrény manuálisan záródó ajtókkal rendelkezik, amelyek megakadályozzák a hirtelen folyadék kiömlését.
- Ezenkívül egy piros, háromnyelvű figyelmeztető címkével rendelkezik a fokozott felhasználói biztonság érdekében.
- Ez a biztonsági szekrény állítható horganyzott acél polcokkal rendelkezik, amelyek a kiömlést az olajteknő aljára irányítják, és visszavezetik, miközben kezelik a 350 font maximális terhet.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hol kell elhelyezni az Eagle 1947 tűzveszélyes biztonsági szekrényt?
V. Az épület emeletén, a kijárattól és a bejárattól távol kell tartani.
K. Ez a biztonsági szekrény korrózióálló?
V. Ez a szekrény ólommentes, erősen fénylő porfelülettel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a szabad felületeken.
K. Hogyan helyezzük el a veszélyes anyagokat a biztonsági szekrényben?
A.
- A veszélyes anyagokat veszélyességi osztályuknak megfelelően kell elhelyezni a biztonsági szekrényben.
- Általában a legveszélyesebb anyagokat a szekrény tetejére, a legkevésbé veszélyes anyagokat pedig az aljára kell elhelyezni.
- Az is elengedhetetlen, hogy minden veszélyes anyagot megfelelően felcímkézzenek és biztonságosan tároljanak.
K. Mennyi ennek az Eagle 1947 biztonsági szekrénynek a tárolókapacitása?
V. Ennek a szekrénynek a tárolókapacitása 45 gallon. Azok az ügyfelek, akik nagyobb kapacitású gyúlékony tárolószekrényt keresnek, választhatják Eagle 1962 tároló szekrény 60 gallon kapacitással.
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek az eagle 1947 biztonsági tárolószekrény használata során?
A.
- Biztosítsa a szekrény megfelelő elhelyezését hőforrásoktól távol és jól szellőző helyen.
- A jogi követelmények teljesítése érdekében ellenőrizze a biztonsági előírások betartását.
- Világosan címkézze fel a szekrényt és a tartályokat, hogy jelezze tartalmukat és veszélyeiket.
- Csak kompatibilis anyagokat tároljon, és megfelelő edényeket használjon a kémiai reakciók elkerülése érdekében.
- Fenntartson jó légáramlást a tárolási területen, hogy megakadályozza a gőzök felhalmozódását.
- Rendszeresen ellenőrizze és tartsa karban a szekrényt, hogy optimális állapotban tartsa.
- Tartsa a közelben tűzoltó berendezéseket, és képezze ki a személyzetet a használatukra.
- Készüljön fel a kiömlések azonnali kezelésére, megfelelő tisztítására és ártalmatlanítására.
- Szigorúan tilos a dohányzás a szekrény vagy a tárolóhely közelében.
- Gondoskodjon arról, hogy a személyzet képzésben részesüljön a szekrény biztonságos használatára vonatkozóan, és hogy megértsék az anyagi veszélyeket.
- Mindig zárja le a szekrényt, amikor nem használja, hogy megakadályozza az illetéktelen hozzáférést.
- Alkalmazzon biztonságos gyakorlatokat az anyagok kezelésekor, hogy elkerülje a kiömlést vagy a szennyeződést.