EAGLE 1962 gyúlékony tároló szekrény, kézi reteszelő ajtó, 2 polccal | AD2XLT 3W373

EAGLE 1962 Gyúlékony tárolószekrény, manuálisan zárható ajtó, 2 polc

Raktáron
Tétel: AD2XLT Típus: 1962Kereszthivatkozás: 3W373

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,763.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzveszélyes, folyékony szekrény
Adapter készlet5PW16
Kiegészítő polc2W684
Kapacitás60 gal.
színekSárga
Mélység31.25 "
Az ajtó nyitási magassága59.75 "
Az ajtó nyitási szélessége27 5 / 6 "
Ajtó típusaKézikönyv
befejezFényes por
Magasság65 "
AnyagGalvanizált acél
Ajtók száma2
Polcok száma2
Biztonsági szekrény alkalmazásGyúlékony szekrény
Biztonsági szekrény típusStandard
Sump kapacitás6.8 gal.
Szélesség31.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 158.76
Hajó magassága (cm)176.53
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)82.55
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságKapacitásszínekAjtók számaPolcok számaSump kapacitásSúlySzélességÁr
EAGLE 3010 tűzveszélyes tároló szekrény, 30 gal sapka, egypolcos | AC9VKL 3KN41 301044 "30 gal.Sárga21--43 "€95.54
EAGLE 6010 tűzveszélyes tároló szekrény, önzáró duplaajtós, sárga | AC9VKM 3KN42 601065 "60 gal.Sárga226.8 gal.-31.25 "€26.95
EAGLE 1932 veszélyes tároló szekrény, két kézzel zárható ajtó | AD2XKY 3W208 193244 "30 gal.Sárga215 gal.-43 "€1,182.17
EAGLE 1947 tűzveszélyes biztonsági szekrény 45 gallon sárga | AD2XKZ 3W209 194765 "45 gal.Sárga225 gal.-43 "€1,464.26
EAGLE 3010 RED gyúlékony biztonsági szekrény 30 gallon vörös | AD8AUA 4HPP3 3010 VÖRÖS44 "30 gal.Piros215 gal.-43 "€2,200.26
EAGLE 4510 BEIGE biztonsági tároló szekrény, két polc, 45 gal sapka, 18 mélység | AD8AUC 4HPP5 4510 BÉZS65 "45 gal.Bézs225 gal.-43 "€2,695.77
EAGLE 4510 GREY Gyúlékony folyadékok biztonsági szekrény, önzáró ajtók | AD8AUD 4HPP6 4510 SZÜRKE65 "45 gal.Szürke225 gal.-43 "€2,695.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE 1962 Gyúlékony tárolószekrény, manuálisan zárható ajtó, 2 polc
€1,763.30 /Mértékegység