EAGLE Gyúlékony folyadékbiztonsági szekrény, standard


Az Eagle gyúlékony folyadékok biztonsági szekrényei ideálisak gyúlékony folyadékok biztonságos tárolására és kezelésére ipari és laboratóriumi körülmények között. Az Eagle tűzveszélyes szekrények elengedhetetlenek a tüzek megelőzéséhez, valamint a személyzet és a létesítmények védelméhez, amikor gyúlékony anyagokkal foglalkoznak. Használják... vegyi laboratóriumokban, gyártó létesítményekben, kutatóintézetekben és más olyan környezetben, ahol gyúlékony folyadékok vannak jelen.Olvass tovább

Szűrő
Anyag: Galvanizált acél , Biztonsági szekrény Alkalmazás: Gyúlékony szekrény , Biztonsági szekrény típusa: Standard
StílusModellMagasságKapacitásszínekAjtók számaPolcok számaSump kapacitásSúlySzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
1924 SZÜRKE
35 "12 gal.Szürke112.6 gal.-23 "€1,781.01
A
1925 VÖRÖS
35 "12 gal.Piros112.6 gal.-23 "€1,608.64
A
1925 BÉZS
35 "12 gal.Bézs115.2 gal.-23 "€1,608.64
A
1924 VÖRÖS
35 "12 gal.Piros117.5 gal.-23 "€1,781.01
A
1925 SZÜRKE
35 "12 gal.Szürke112.6 gal.-23 "€1,608.64
A
1924 FEHÉR
35 "12 gal.fehér112.6 gal.-23 "€1,781.01
A
1924 BÉZS
35 "12 gal.Bézs112.6 gal.-23 "€1,781.01
B
3010
44 "30 gal.Sárga21--43 "€95.54
C
1932
44 "30 gal.Sárga215 gal.-43 "€1,182.17
D
1932 SZÜRKE
44 "30 gal.Szürke215 gal.-43 "€1,897.08
E
6410
44 "60 gal.Sárga21-327 font.43 "€2,222.98
ajánlatkérés
F
3010 VÖRÖS
44 "30 gal.Piros215 gal.-43 "€2,200.27
G
6110
65 "60 gal.Sárga12-330 font.31.25 "€1,830.68
ajánlatkérés
H
6010 SZÜRKE
65 "60 gal.Szürke226.8 gal.-31.25 "€3,163.55
I
4510 BÉZS
65 "45 gal.Bézs225 gal.-43 "€2,695.77
J
4510 SZÜRKE
65 "45 gal.Szürke225 gal.-43 "€2,695.77
K
1962
65 "60 gal.Sárga226.8 gal.-31.25 "€1,763.29
L
4510 VÖRÖS
65 "45 gal.Piros225 gal.-43 "€2,695.77
M
1992
65 "90 gal.Sárga22--43 "€86.08
N
4510 FEHÉR
65 "45 gal.fehér225 gal.-43 "€2,695.77
O
4510
65 "45 gal.Sárga22--43 "€128.24
P
1947 VÖRÖS
65 "45 gal.Piros225 gal.-43 "€2,432.44
Q
1947 BÉZS
65 "45 gal.Bézs225 gal.-43 "€2,432.44
R
1947 SZÜRKE
65 "45 gal.Szürke225 gal.-43 "€2,432.44
S
1947
65 "45 gal.Sárga225 gal.-43 "€1,464.26
M
9010
65 "90 gal.Sárga22--43 "€321.93
T
6010
65 "60 gal.Sárga226.8 gal.-31.25 "€26.95

Gyúlékony folyadékbiztonsági szekrény, standard

Az Eagle fém szekrényeket az NFPA 30. kódexének és az OSHA szabványainak megfelelően tervezték a gyúlékony folyadékok befogadásának megakadályozására munkahelyek közelében. Ezek az egységek 18 vastagságú merev acélból készülnek, és a kettős falú oldalakkal, felül és alul vannak ellátva a káros környezeti feltételek elleni védelem érdekében. 1-1 / 2 hüvelykes légterük van a falak között, és mindkét szellőzőnyíláson tűzterelő és sapka található a tűzveszély megelőzése érdekében. Az Eagle folyadéktároló szekrények sárga, fényes porfestékkel vannak ellátva, amely látható piros figyelmeztető jelzéssel rendelkezik, földelő csatlakozóval és 3 pontos kulcszárral a 2 hüvelykes szivárgásmentes küszöbön, a további védelem érdekében.

Jellemzők

  • Az olajteknő kapacitása 2.6 és 7.5 gallon között van, így biztonsági puffert biztosítanak az esetleges kiömlések megakadályozásához.
  • Ezek az Eagle gyúlékony szekrények egy vagy két ajtót kínálnak, így a felhasználók hozzáférési és biztonsági preferenciáiknak megfelelő választási lehetőséget kínálnak.
  • Egy vagy két polcos rugalmassággal rendelkeznek, lehetővé téve a felhasználók számára a gyúlékony folyadékok rendszerezését és tárolását.
  • Ezek az Eagle gyúlékony szekrények magasfényű púderes / magasfényű / ólommentes porbevonattal rendelkeznek, hogy védőréteget képezzenek, és megfeleljenek az esztétikai elvárásoknak.
  • Bézs, szürke, piros, fehér és sárga színben kaphatók, így a felhasználók kiválaszthatják azt, amelyik leginkább megfelel a preferenciáiknak vagy az épület berendezésének.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen szempontokat kell figyelembe venni az Eagle gyúlékony folyadék biztonsági szekrények kiválasztásakor?

A főbb tényezők közé tartozik a gyúlékony folyadékok típusa és mennyisége, a kapacitás, a biztonsági előírások, az ajtó típusa, az építőanyag, az olajteknő kapacitása, a rendelkezésre álló hely, a polcok, a környezeti feltételek, a testreszabás, a kiömlés elleni védelem és a személyzet képzése a biztonságos és megfelelő tárolási megoldás érdekében.

Hogyan karbantarthatom ezeket az Eagle gyúlékony folyadék biztonsági szekrényeket?

  • Havonta végezzen szemrevételezést a sérülések, korrózió vagy kopás ellenőrzésére.
  • Az ellenőrzések során feltárt problémákat haladéktalanul orvosolja a sérült alkatrészek javításával vagy cseréjével.
  • Vezessen nyilvántartást minden ellenőrzésről és karbantartási tevékenységről a megfelelőség és az auditok érdekében.
  • Győződjön meg arról, hogy a karbantartási ütemterv összhangban van a helyi biztonsági előírásokkal és az ipari szabványokkal.
  • Végezzen átfogó éves ellenőrzést a szekrény szerkezeti integritásának és biztonsági jellemzőinek felmérésére.
  • A szekrényekért felelős személyzet képzése annak biztosítása érdekében, hogy tudják, hogyan kell elvégezni az ellenőrzéseket és betartani a biztonsági intézkedéseket.

Mi a jelentősége az olajteknő kapacitásának ezekben a szekrényekben?

Az Eagle biztonsági szekrényekben az olajteknő kapacitása elengedhetetlen az esetleges kiömlések vagy szivárgások visszaszorításához, megakadályozva azok elterjedését, valamint hozzájárul a biztonsághoz és a megfelelőséghez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?