Az Eagle 1634 hordós kiömlésgátló raklap alkalmas potenciálisan veszélyes anyagok biztonságos tárolására és tárolására olyan gyárakban, raktárakban és vegyipari létesítményekben, ahol a folyékony dobtartalom kiszivárgásának vagy a környezetszennyezésnek a veszélye aggodalomra ad okot. Egy nagy platformmal rendelkezik, amely több dob befogadására képes, és megvédi a kiömlések és szivárgások ellen.
Jellemzők:
- Az Eagle 1634 dobos kiömlést gátló raklap targonca zsebekkel rendelkezik a könnyű manőverezés érdekében.
- Kivehető lapos felső ráccsal rendelkezik a kiömlött szennyeződések tisztításához.
- Ez a moduláris kiömlő platform beépített U-csatornákkal van felszerelve a moduláris platformhoz való könnyű csatlakoztatás érdekében.
- Polietilén konstrukcióval rendelkezik a szerkezeti merevség és az ütésállóság érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Sas 1689 & 1689B Kiömlő raklaprámpák: Ezeket a sárga/fekete színű rámpákat a dobok raklapokra és moduláris kiömlési platformokra való betöltésére használják.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mekkora az Eagle 1634 dobtartály kapacitása a kiömlést gátló raklapnak?
A. 60 gallon.
K. Mekkora ennek a raklapnak a teherbírása?
A.
- Ez a kiömlött szennyezőanyag raklap akár 10000 font terhelést is elbír.
K. Mekkora ennek az Eagle dobos kiömlésgátló raklapnak a kiömlési kapacitása?
V. A kiömlési kapacitása 60 gallon. Azok az ügyfelek, akik nagyobb kiömlési kapacitású hordós kiömlésgátló raklapot keresnek, választhatják Eagle 1640 kiömlésgátló raklap 132 gallon kiömlési kapacitással.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az Eagle dob kiömlés elleni védelmi raklap kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a kapacitás, az anyag, a kémiai kompatibilitás, a szabályozási megfelelés, a szivárgásvédelem, a hozzáférhetőség, a mobilitás, a kiegészítő szolgáltatások és a tartósság.
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem ennek az Eagle 1634-es kiömlésgátló raklapnak a használatakor?
A.
- Gondoskodjon a megfelelő elhelyezésről egy vízszintes felületen, hogy elkerülje a borulást.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy nem sérült-e vagy kopott-e.
- Rögzítse a hordókat és tartályokat a véletlen elmozdulás elkerülése érdekében.
- Használjon kompatibilis anyagokat, és kerülje az összeférhetetlen vegyszerek tárolását.
- Tanítsa meg a személyzetet a kiömlés-elhárítási és vészhelyzeti eljárásokról.
- Tartson a közelben kiömlés-elhárítási készleteket a gyors intézkedés érdekében.
- Tartsa be a környezetvédelmi és biztonsági előírásokat.
- Figyelje a szivárgásokat, és azonnal kezelje a kiömléseket.
- Óvatosan kezelje és viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE).
- Az összegyűjtött kiömlött anyagokat és a szennyezett anyagokat biztonságosan ártalmatlanítsa.