EAGLE 1640BND dobtároló raklap, 4 dob, polietilén szerkezet | AC6NJH 35U071

EAGLE 1640BND dobtároló raklap, 4 dob, polietilén szerkezet

Raktáron
Tétel: AC6NJH Típus: 1640BNDKereszthivatkozás: 35U071

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,192.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobfolttartó raklap
színekFekete
Magasság13.75 "
Hossz52.5 "
Terhelhetőség8000 font
Anyagpolietilén
Dobok száma4
Kiömlési kapacitás132 gal.
Szélesség51 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.8
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)132.08
Hajószélesség (cm)137.16
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Az Eagle 1640BND dobtároló raklap biztonságos platformot biztosít a dob tárolására. Ez a raklap ideális olyan ipari és vegyi környezetben, ahol a veszélyes anyagokat hordókban tárolják, hogy tárolórendszerként szolgáljanak a kiömlések, szivárgások és a környezetszennyezés megakadályozására.

Jellemzők:

  • Az Eagle 1640BND dobtartó raklap polietilén szerkezettel rendelkezik, amely biztosítja a tartósságot és a vegyszerállóságot.
  • Ez a hordós kiömlést gátló raklap nagy kapacitással rendelkezik akár négy 55 gallonos hordó tárolására.
  • Kétirányú targoncazsebekkel rendelkezik, amelyek megkönnyítik a szállítást és a kezelést.
  • Ez a dobos kiömlést gátló raklap figyelemreméltó, 8000 font teherbírást kínál, amely alkalmas nagy igénybevételű ipari felhasználásra.
  • 132 gallon kiömlési kapacitással rendelkezik, amely elegendő helyet biztosít a kiömlött folyadékok tárolására.
  • Ez a raklap megfelel az EPA 40 CFR 264.175 és az SPCC szabványoknak, és megfelel a szabályozási követelményeknek.
  • Ezenkívül kivehető rácsokkal rendelkezik az egyszerű karbantartás és tisztítás érdekében, így praktikus választás az ipari kiömlések megelőzésére.

Kompatibilis tartozékok:

  • Sas 1689 Kiömlő raklap rámpa: Ez a rámpa leegyszerűsíti a hordók be- és kirakodását a kiömlést gátló raklapra, növelve a hatékonyságot és a biztonságot ipari környezetben.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan tisztítsam és tartsam karban ezt a raklapot a tartós használat érdekében?

V. Tisztíthatja és karbantarthatja, ha eltávolítja és megtisztítja a rácsot, és rendszeresen ellenőrzi, hogy nem sérült-e vagy kopott-e.

K. Mi az a targonca zseb?

V. A targoncazseb egy nyílás az alján, ahová egy targonca van behelyezve a konténerek rögzítésére, egyensúlyozására és emelésére. Hasznos az egység áthelyezésénél.

Termékváltozatok

TermékekModellKiömlési kapacitásKapacitásszínekSúlySzélességMagasságTételHosszÁr
EAGLE 1620B kiömlött raklap lefolyóval 66 gallon 2 dob | AC6NHR 35U056 1620B66 gal.-Fekete-26.25 "13.75 "Dobfolttartó raklap51 "€781.82
EAGLE 1620BND dob kiömlését gátló raklap, 4000 lb teherfedél, 2 dob | AC6NHT 35U057 1620 BND66 gal.-Fekete-26.25 "13.75 "Dobfolttartó raklap51 "€734.51
EAGLE 1620ND dobos kiömlést gátló raklap, polietilén test, 66 gal sapka | AC6NHU 35U058 1620ND66 gal.-Sárga / Fekete-26.25 "13.75 "Dobfolttartó raklap51 "€734.06
EAGLE 1640 4 dobos kiömlő raklap, 8000 lb kapacitás, villás zsebekkel | AC6NJF 35U069 1640132 gal.-Sárga / Fekete-51 "13.75 "Dobfolttartó raklap52.5 "€1,252.85
EAGLE 1640B dobos kiömlést gátló raklap, 8000 lb töltősapka, fekete | AC6NJG 35U070 1640B132 gal.-Fekete-51 "13.75 "Dobfolttartó raklap52.5 "€1,217.34
EAGLE 1640ND kiömlésgátló raklap, 4 dob, 132 gal Kapacitás | AC6NJJ 35U072 1640ND132 gal.-Sárga / Fekete-51 "13.75 "Dobfolttartó raklap52.5 "€1,170.40
EAGLE 1645B kiömlött raklap lefolyóval 66 gallon 4 dob | AC6NJK 35U073 1645B66 gal.-Fekete-51.5 "8"Dobfolttartó raklap51.5 "€970.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE 1640BND dobtároló raklap, 4 dob, polietilén szerkezet
€1,192.20 /Mértékegység