Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U04006.062.0375 Szerkezeti csavar 5/8-11 X 3 3/4 hossz, 10PK | AB3BRA 1RE66

APPROVED VENDOR U04006.062.0375 Szerkezeti csavar 5/8-11 X 3 3/4 hosszúság, 10 PK

Raktáron
Tétel: AB3BRA Modell: U04006.062.0375Kereszthivatkozás: 1RE66 / 166Y02
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
€21.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA325
Fej Dia.1-1 / 16 "
Fejmagasság25 / 64 "
AnyagAcél
Teljes hossz3.75 "
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menetméret5 / 8-11
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3625
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.062.0375 Szerkezeti csavar 5/8-11 X 3 3/4 hosszúság, 10 PK
€21.80 /csomag