Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EAGLE TOOL US EHS25036 Flexible Drill Bit 1/4 Inch Diameter x 36 Inch Length | AF6QYX 20FR47

EAGLE TOOL US EHS25036 Rugalmas fúrószár 1/4 hüvelyk átmérő x 36 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AF6QYX Modell: EHS25036Kereszthivatkozás: 20FR47
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
€37.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas fúrófej
Kicsit Dia.1 / 4 "
ÉlvonalbeliNagy sebességű megosztási pont
Átmérő1 / 4 "
Hossz36 "
Teljes hossz36 "
Shank Dia.3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.243
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8207906000

Termékváltozatok

TermékekModellKicsit Dia.ÁtmérőHosszTeljes hosszShank Dia.Ár
EAGLE TOOL US ESP37518 Rugalmas fúrószár 3/8 hüvelyk átmérő x 18 hüvelyk hossz | AF6QXT 20FR20 ESP375183 / 8 "3 / 8 "18 "18 "3 / 16 "€48.19
EAGLE TOOL US ESP37524 Rugalmas fúrószár 3/8 hüvelyk átmérő x 24 hüvelyk hossz | AF6QXU 20FR21 ESP375243 / 8 "3 / 8 "24 "24 "3 / 16 "€49.26
EAGLE TOOL US ESP37536 Rugalmas fúrószár 3/8 hüvelyk átmérő x 36 hüvelyk hossz | AF6QXV 20FR22 ESP375363 / 8 "3 / 8 "36 "36 "3 / 16 "€52.86
EAGLE TOOL US ESP37554 Rugalmas fúrószár 3/8 hüvelyk átmérő x 54 hüvelyk hossz | AF6QXW 20FR23 ESP375543 / 8 "3 / 8 "54 "54 "3 / 16 "€54.43
EAGLE TOOL US ESP37572 Rugalmas fúrószár 3/8 hüvelyk átmérő x 72 hüvelyk hossz | AF6QXX 20FR24 ESP375723 / 8 "3 / 8 "72 "72 "3 / 16 "€47.36
ajánlatkérés
EAGLE TOOL US ESP56218 Rugalmas fúrószár 9/16 hüvelyk átmérő x 18 hüvelyk hossz | AF6QXY 20FR25 ESP562189 / 16 "9 / 16 "18 "18 "3 / 16 "€52.74
EAGLE TOOL US ESP56224 Rugalmas fúrószár 9/16 hüvelyk átmérő x 24 hüvelyk hossz | AF6QXZ 20FR26 ESP562249 / 16 "9 / 16 "24 "24 "3 / 16 "€57.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE TOOL US EHS25036 Rugalmas fúrószár 1/4 hüvelyk átmérő x 36 hüvelyk hosszúság
€37.49 /Mértékegység