Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EAGLE TOOL US EC56254 osztott kábel bit 9/16 hüvelyk átmérő 54 hüvelyk hossz | AG3ETV 33GM59

EAGLE TOOL US EC56254 osztott kábel bit, 9/16 hüvelykes átmérő, 54 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AG3ETV Modell: EC56254Kereszthivatkozás: 33GM59
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
€59.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel bit
Kicsit Dia.9 / 16 "
ÉlvonalbeliHasítási pont
Átmérő9 / 16 "
Hossz54 "
Teljes hossz54 "
Shank Dia.3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2164
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)147.32
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207906000

Termékváltozatok

TermékekModellHosszTeljes hosszÁr
EAGLE TOOL US EC56218 osztott kábel bit 9/16 hüvelyk átmérő 18 hüvelyk hosszúság | AG3ETR 33GM56 EC5621818 "18 "€55.96
EAGLE TOOL US EC56224 osztott kábel bit 9/16 hüvelyk átmérő 24 hüvelyk hosszúság | AG3ETT 33GM57 EC5622424 "24 "€59.42
EAGLE TOOL US EC56236 osztott kábel bit 9/16 hüvelyk átmérő 36 hüvelyk hosszúság | AG3ETU 33GM58 EC5623636 "36 "€60.67
EAGLE TOOL US EC56272 osztott kábel bit 9/16 hüvelyk átmérő 72 hüvelyk hossz | AG3ETW 33GM60 EC5627272 "72 "€48.06
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE TOOL US EC56254 osztott kábel bit, 9/16 hüvelykes átmérő, 54 hüvelyk hosszúság
€59.54 /Mértékegység