EAGLE TOOL US EC56272 osztott kábel bit 9/16 hüvelyk átmérő 72 hüvelyk hossz | AG3ETW 33GM60

EAGLE TOOL US EC56272 osztott kábel bit, 9/16 hüvelykes átmérő, 72 hüvelyk hosszúság

Tétel: AG3ETW Modell: EC56272Kereszthivatkozás: 33GM60
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€58.15 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel bit
Kicsit Dia.9 / 16 "
ÉlvonalbeliHasítási pont
Átmérő9 / 16 "
Hossz72 "
Teljes hossz72 "
Shank Dia.3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2812
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)193.04
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207906000

Termékváltozatok

TermékekModellHosszTeljes hosszÁr
EAGLE TOOL US EC56218 osztott kábel bit 9/16 hüvelyk átmérő 18 hüvelyk hosszúság | AG3ETR 33GM56 EC5621818 "18 "€55.96
EAGLE TOOL US EC56224 osztott kábel bit 9/16 hüvelyk átmérő 24 hüvelyk hosszúság | AG3ETT 33GM57 EC5622424 "24 "€59.42
EAGLE TOOL US EC56236 osztott kábel bit 9/16 hüvelyk átmérő 36 hüvelyk hosszúság | AG3ETU 33GM58 EC5623636 "36 "€60.67
EAGLE TOOL US EC56254 osztott kábel bit 9/16 hüvelyk átmérő 54 hüvelyk hossz | AG3ETV 33GM59 EC5625454 "54 "€59.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE TOOL US EC56272 osztott kábel bit, 9/16 hüvelykes átmérő, 72 hüvelyk hosszúság
€58.15 /Mértékegység