Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 4050-3/8YTAPE Gumi Buna-n 3/8 hüvelyk vastag 4 x 36 hüvelyk | AB3KJF 1TXR7

E JAMES & CO 4050-3/8YTAPE gumi Buna-n 3/8 hüvelyk vastag, 4 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3KJF Modell: 4050-3/8YTAPEKereszthivatkozás: 1TXR7
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
€65.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi szalag
Háttér típusaRagasztóanyag
színekFekete
durométert50A
nyúlás300%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagBuna-N / nitril gumi
Max. Hőmérséklet220 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-30 ° F
Szakítószilárdság1000 psi
Vastagság3 / 8 "
típusKereskedelmi fokozat
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3149
Hajó magassága (cm)2.87
Hajó hossza (cm)91.92
Hajószélesség (cm)15.72
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaVastagságSzélességÁr
E JAMES & CO 4050-1 / 32XTAPE gumi Buna-n 1/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB3KHP 1TXN9 4050-1 / 32XTAPERagasztóanyag1 / 32 "2"€5.37
E JAMES & CO 4050-1 / 16XTAPE gumi Buna-n 1/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB3KHQ 1TXP1 4050-1 / 16XTAPERagasztóanyag1 / 16 "2"€13.37
E JAMES & CO 4050-3 / 32XTAPE gumi Buna-n 3/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB3KHR 1TXP2 4050-3 / 32XTAPERagasztóanyag3 / 32 "2"€18.54
E JAMES & CO 4050-1 / 8XTAPE gumi Buna-n 1/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB3KHT 1TXP3 4050-1 / 8XTAPERagasztóanyag1 / 8 "2"€16.55
E JAMES & CO 4050-3 / 16XTAPE gumi Buna-n 3/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB3KHU 1TXP4 4050-3 / 16XTAPERagasztóanyag3 / 16 "2"€23.41
E JAMES & CO 4050-1/4XTAPE gumiszalag, Buna-n, 1/4 "x 2" x 36 "| AB3KHV 1TXP5 4050-1 / 4XTAPERagasztóanyag1 / 4 "2"€28.70
E JAMES & CO 4050-3/8XTAPE Gumi Buna-n 3/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB3KHW 1TXP6 4050-3 / 8XTAPERagasztóanyag3 / 8 "2"€35.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 4050-3/8YTAPE gumi Buna-n 3/8 hüvelyk vastag, 4 x 36 hüvelyk
€65.19 /Mértékegység