Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0319911160 Arc persely 3/4 x 1/2 hüvelyk Npt horganyzott

Raktáron
Cikkszám: AF8EML Típus: 0319911160Kereszthivatkozás: 25CG74
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
€43.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArcbokros
test anyagaGalvanizált acél
Osztály150
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret3 / 4 "x 1 / 2"
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód7307199090

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretTemp. HatótávolságÁr
ANVIL 0319911301 Homlokpersely 1 x 3/4 hüvelykes Npt horganyzott | AF8EMM 25CG75 03199113011 "x 3/4"-20 foktól 350 fokig F€45.57
ANVIL 0319911327 Homlokpersely 1 x 1/2 hüvelykes Npt horganyzott | AF8EMN 25CG76 03199113271 "x 1/2"-20 foktól 150 fokig F€44.35
ANVIL 0319911483 Homlokpersely 1-1/4 x 1 hüvelyk Npt horganyzott | AF8EMP 25CG77 03199114831-1 / 4 "x 1"-20 foktól 150 fokig F€64.69
ANVIL 0319911681 Homlokpersely 1-1/2 x 1-1/4 hüvelykes Npt horganyzott | AF8EMQ 25CG78 03199116811-1/2" x 1-1/4"-20 foktól 150 fokig F€82.07
ANVIL 0319911848 Homlokpersely 2 x 1-1/2 hüvelykes Npt horganyzott | AF8EMR 25CG79 03199118482 "x 1-1 / 2"-20 foktól 150 fokig F€107.44
ANVIL 0319912044 Homlokpersely 2-1/2 x 2 hüvelyk Npt horganyzott | AF8EMT 25CG82 03199120442-1 / 2 "x 2"-20 foktól 350 fokig F€140.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0319911160 Arc persely 3/4 x 1/2 hüvelyk Npt horganyzott
€43.81 /Mértékegység