Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 355-1/4HGCTAPE Gumi neoprén 1/4 hüvelyk vastag 12 x 36 hüvelyk | AA9LUH 1DVP1

E JAMES & CO 355-1/4HGCTAPE gumi neoprén 1/4 hüvelyk vastag 12 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9LUH Típus: 355-1/4HGCTAPEKereszthivatkozás: 1DVP1
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
€170.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaRagasztóanyag
színekFekete
durométert50A
nyúlás350%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagNeoprén gumi
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-30 ° F
Szakítószilárdság1500 PSI
Vastagság1 / 4 "
típusMagas fok
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3922
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)32.39
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltípusHáttér típusanyúlásSzélességHosszMax. HőmérsékletMin. Hőmérséklet ÉrtékelésSzakítószilárdságÁr
E JAMES & CO 355-1 / 16HGA gumi neoprén 1/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9LPY 1DVC1 355-1 / 16HGAMagas fokEgyszerű350%12 "12 "225 F-30 ° F1500 PSI€14.29
E JAMES & CO 355-3/32HGA Gumi neoprén 3/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9LQA 1DVC3 355-3 / 32HGAMagas fokEgyszerű350%12 "12 "225 F-30 ° F1500 PSI€22.22
E JAMES & CO 355-1 / 8HGA gumi neoprén 1/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9LQC 1DVC5 355-1 / 8HGAMagas fokEgyszerű350%12 "12 "225 F-30 ° F1500 PSI€25.24
E JAMES & CO 355-3 / 16HGA gumi neoprén 3/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9LQE 1DVC7 355-3 / 16HGAMagas fokEgyszerű350%12 "12 "225 F-30 ° F1500 PSI€36.80
E JAMES & CO 355-1 / 4HGA gumi neoprén 1/4 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9LQG 1DVC9 355-1 / 4HGAMagas fokEgyszerű350%12 "12 "225 F-30 ° F1500 PSI€47.23
E JAMES & CO 355-3 / 8HGA gumi neoprén 3/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9LQJ 1DVD2 355-3 / 8HGAMagas fokEgyszerű350%12 "12 "225 F-30 ° F1500 PSI€67.00
E JAMES & CO 355-1 / 2HGA gumi neoprén 1/2 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9LQL 1DVD4 355-1 / 2HGAMagas fokEgyszerű350%12 "12 "225 F-30 ° F1500 PSI€86.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 355-1/4HGCTAPE gumi neoprén 1/4 hüvelyk vastag 12 x 36 hüvelyk
€170.19 /Mértékegység