Szekrény Anyaga: Acél , Görgő mérete: 5" , Görgő típusa: Záró , Mélység: 40 " , Szűrő mérete: 24" x 24" x 1", 24" x 24" x 11 1/2" , Illik: PFE-230 elszívók , Áramlási sebesség: 750 CFM , Használható: Állandó központi csatornarendszerek , Magasság: 32 1 / 2 " , Tömlő hossza: 10 ft. , Ház kivitele: Epoxi por bevonattal , Ház anyaga: Acél , Magába foglalja: HEPA szűrő , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátor hűtött , fázis: 1 , RPM: 3450 RPM , Szélesség: 27 "
Hordozható füstelszívók
Az Air Systems International hordozható füstelszívóit úgy tervezték, hogy megvédjék a felhasználó légzési zónáit a portól és a veszélyes vegyi anyagoktól. Mágneses talppal vannak ellátva, és 2 vákuummotort is tartalmaznak. Ezek a füstelszívók egy végső fokozatú HEPA szűrővel rendelkeznek a 99.97 mikronos részecskék 0.3%-ának befogására, valamint három redős szűrővel rendelkeznek a porszemcsék 50-70%-os hatékonysággal történő megkötéséhez. Ezek a füstelszívók ötfokozatú szűrést kínálnak a tiszta levegő szállítása érdekében.
Működési mechanizmus
- Csatlakoztassa a füstelszívót egy 115 VAC feszültségű áramforráshoz.
- Indítsa el a belső motort, és helyezze a füstelvezető burkolatot a füst vagy szennyeződés forrása közelébe.
- Állítsa be az áramláscsillapítót a légáramlás szabályozásához.
- Figyelje a szűrőcsere jelzőjét, hogy tudja, mikor kell cserélni a szűrőket.
- Érjen el egy meghatározott légáramlási sebességet, például 750 cfm-t 10 láb hosszú karral.
- Használjon 6 hüvelyk átmérőjű, 10 láb hosszú légcsatornás kart a rugalmas mozgáshoz (270 fokos elforgatás).
- Biztosítsa a mobilitást az 5 hüvelykes nagy teherbírású görgőkkel és az opcionális mágneses talpállvánnyal.
Jellemzők
- Ezek a motorok 115 VAC feszültséggel működnek, és 12.5 A áramot vesznek fel.
- 13 hüvelykes füstelvezető burkolattal és állítható áramláscsillapítóval rendelkeznek a fokozott elszívás érdekében.
- Ezek a füstelszívók tartalmaznak egy végső fázisú HEPA szűrőt a 99.97 mikronos részecskék 0.3%-ának megkötésére.
- Három redős szűrővel rendelkeznek, amelyek 50-70%-os hatékonysággal rögzítik a porszemcséket.
- Ezek a füstelszívók ötfokozatú szűrést kínálnak a tiszta levegő szállítása érdekében.
- Szűrőcsere jelzővel vannak ellátva, amely jelzi, ha a szűrőt cserélni kell.
- Ezek a füstelszívók acél házzal rendelkeznek a por, szennyeződés és szennyeződések elleni fokozott védelem érdekében.
- 5 hüvelykes nagy teherbírású görgőkkel és mágneses alapállvánnyal vannak felszerelve a könnyű mozgathatóság érdekében.
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan kell felszerelni ezeket a hordozható füstelszívókat?
- Válasszon egy megfelelő helyet a kibocsátó forrás közelében.
- Biztosítson megfelelő szellőzést a telepítési területen.
- Ellenőrizze az energiaszükségletet és biztosítsa a megfelelő tápegységet.
- Helyezze el biztonságosan a füstelszívót.
- Csatlakoztassa a tápkábelt egy megfelelő elektromos aljzathoz.
- A hatékony lefedettség érdekében állítsa be a füstelvezető burkolatot.
- Rendszeres használat előtt tesztelje a rendszer működését.
Milyen szempontokat kell figyelembe venni a hordozható füstelszívó kiválasztásakor?
- Alkalmazás- vagy iparág-specifikus követelmények
- Légáramlási kapacitás és szűrési hatékonyság
- Mobilitási jellemzők, méret és hordozhatóság
- Zajszint és teljesítményigény
- Biztonsági jellemzők és a biztonsági előírásoknak való megfelelés
- Karbantartási követelmények és költséghatékonyság
Hogyan működik a szűrőcsere-jelző az Air Systems International hordozható füstelszívókban?
- Az érzékelő vagy az időzítő figyeli a szűrő használatát és állapotát.
- A szűrő élettartamának kiszámítása az üzemórák, a légáramlási sebesség és a hatékonyság alapján.
- Előre beállított küszöb vagy szűrő élettartamkorlát.
- A visszajelző aktiválása a küszöbérték elérésekor vagy túllépésekor.
- Vizuális vagy hangos figyelmeztetés indikátorként.
- Értesítés a felhasználónak a szűrő időben történő cseréjéről.