Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 330-1/4Y gumi Cspe 1/4 hüvelyk vastag 4 x 36 hüvelyk | AA9LGE 1DUK3

E JAMES & CO 330-1/4Y gumi Cspe 1/4 hüvelyk vastag 4 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9LGE Modell: 330-1/4YKereszthivatkozás: 1DUK3
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
€94.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi szalag
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert60A
nyúlás350%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagHypalon gumi
Max. Hőmérséklet220 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Szakítószilárdság1500 PSI
Vastagság1 / 4 "
típusMagas fok
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7677
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3920992000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaVastagságSzélességÁr
E JAMES & CO 330-1/16X gumi Cspe 1/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9LFE 1DUE3 330-1 / 16XEgyszerű1 / 16 "2"€11.01
E JAMES & CO 330-3/32X gumi Cspe 3/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9LFG 1DUE6 330-3 / 32XEgyszerű3 / 32 "2"€14.57
E JAMES & CO 330-1/8X gumi Cspe 1/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9LFK 1DUE9 330-1 / 8XEgyszerű1 / 8 "2"€20.38
E JAMES & CO 330-3/16X gumi Cspe 3/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9LFN 1DUF3 330-3 / 16XEgyszerű3 / 16 "2"€29.81
E JAMES & CO 330-1/4X gumi Cspe 1/4 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9LFQ 1DUF6 330-1 / 4XEgyszerű1 / 4 "2"€38.87
E JAMES & CO 330-1/16Y gumi Cspe 1/16 hüvelyk vastag 4 x 36 hüvelyk | AA9LFU 1DUF9 330-1 / 16YEgyszerű1 / 16 "4"€20.68
E JAMES & CO 330-3/32Y gumi Cspe 3/32 hüvelyk vastag 4 x 36 hüvelyk | AA9LFX 1DUG3 330-3 / 32YEgyszerű3 / 32 "4"€30.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 330-1/4Y gumi Cspe 1/4 hüvelyk vastag 4 x 36 hüvelyk
€94.51 /Mértékegység