Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 310-3/16B Rubber Buna-n 3/16 Inch Thickness 12 x 24 In | AB3JXT 1TVN4

E JAMES & CO 310-3/16B gumi Buna-n 3/16 hüvelyk vastagság 12 x 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3JXT Típus: 310-3/16BKereszthivatkozás: 1TVN4
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
€106.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaEgyszerű
színekfehér
durométert60A
nyúlás450%
befejezSima
Hossz24 "
AnyagBuna-N / nitril gumi
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-30 ° F
Szakítószilárdság1000 psi
Vastagság3 / 16 "
típusFDA fokozat
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.215
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaHosszVastagságÁr
E JAMES & CO 310-1/16ATAPE Gumi Buna-n 1/16 hüvelyk vastagság 12 x 12 hüvelyk | AB3JWQ 1TVH8 310-1 / 16ATAPERagasztóanyag12 "1 / 16 "€29.94
E JAMES & CO 310-1/8ATAPE Gumi Buna-n 1/8 hüvelyk vastagság 12 x 12 hüvelyk | AB3JWR 1TVH9 310-1 / 8ATAPERagasztóanyag12 "1 / 8 "€40.51
E JAMES & CO 310-3/16ATAPE gumi Buna-n 3/16 hüvelyk vastagság 12 x 12 hüvelyk | AB3JWT 1TVJ2 310-3 / 16ATAPERagasztóanyag12 "3 / 16 "€53.60
E JAMES & CO 310-1/4ATAPE gumi Buna-n 1/4 hüvelyk vastagság 12 x 12 hüvelyk | AB3JWU 1TVJ4 310-1 / 4ATAPERagasztóanyag12 "1 / 4 "€62.76
E JAMES & CO 310-1/16BTAPE Gumi Buna-n 1/16 hüvelyk vastagság 12 x 24 hüvelyk | AB3JWW 1TVJ6 310-1 / 16BTAPERagasztóanyag24 "1 / 16 "€60.49
E JAMES & CO 310-1/8BTAPE Gumi Buna-n 1/8 hüvelyk vastagság 12 x 24 hüvelyk | AB3JWY 1TVJ8 310-1 / 8BTAPERagasztóanyag24 "1 / 8 "€96.11
E JAMES & CO 310-1/4BTAPE Gumi Buna-n 1/4 hüvelyk vastagság 12 x 24 hüvelyk | AB3JXB 1TVK3 310-1 / 4BTAPERagasztóanyag24 "1 / 4 "€131.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 310-3/16B gumi Buna-n 3/16 hüvelyk vastagság 12 x 24 hüvelyk
€106.76 /Mértékegység