Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NYCOIL 2VDN2 cső 1/2 hüvelyk külső átmérőjű nylon átlátszó 50 láb | AC3PNR

NYCOIL 2VDN2 cső 1/2 hüvelykes külső átmérőjű nejlon átlátszó 50 láb

Raktáron
Tétel: AC3PNR Modell: 2VDN2

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€89.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás600 psi
színekTermészetes
KeménységD part: 60
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz50 láb.
AnyagNejlon
Max. Nyomás267 F 68 fokon
Dia kívül.1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-4-től 175 F-ig
Tolerancia+0.002 - -0.004 "
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1835
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)40.13
Hajószélesség (cm)40.39
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszÁr
NYCOIL 2VDL4 cső 1/2 hüvelykes külső átmérőjű nejlon fekete 50 láb | AC3PNJ 2VDL4Fekete50 láb.€93.29
NYCOIL 2VDN9 cső 1/2 hüvelykes külső átmérőjű nylon átlátszó 100 láb | AC3PNZ 2VDN9Természetes100 láb.€169.78
NYCOIL 2VDP7 cső 1/2 hüvelykes külső átmérőjű nejlon fekete 100 láb | AC3PPF 2VDP7Fekete100 láb.€167.09
NYCOIL 2VDR5 cső 1/2 hüvelykes külső átmérőjű nylon átlátszó 250 láb | AC3PPL 2VDR5Természetes250 láb.€441.31
NYCOIL 2VDT3 cső 1/2 hüvelykes külső átmérőjű nejlon fekete 250 láb | AC3PPQ 2VDT3Fekete250 láb.€417.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NYCOIL 2VDN2 cső 1/2 hüvelykes külső átmérőjű nejlon átlátszó 50 láb
€89.35 /Mértékegység