Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNAQUIP VEZÉRLŐK VAE2.N00P 1 szénacél golyósszelep Inline Sae 1 In | AA8ZJG 1AXJ6

DYNAQUIP CONTROLS VAE2.N00P 1 Szénacél gömbcsap Inline Sae 1 In

Raktáron
Tétel: AA8ZJG Modell: VAE2.N00P 1Kereszthivatkozás: 1AXJ6
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
€314.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagSzénacél
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSzénacél
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaSAE x SAE
FogantyúÖntött acél
Fogantyú típusaReteszelő zár
Max. Nyomás4600 psi WOG
Csőméret1"
KikötőTele
Tömítés anyaganitril
Ülés anyagaDelrin (R)
Szár anyagaSzénacél
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 175 fokig F
Szelep felépítése3 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.259
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8481803070
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellSzelep felépítéseFogantyúFogantyú típusaMax. NyomásCsőméretTömítés anyagaÜlés anyagaTemp. HatótávolságÁr
DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 1/4 szénacél golyósszelep Inline Sae 1/4 In | AA8YYW 1AWC4 VLE2.NK 1/42 darabosAcélFogantyú3000 psi WOG1 / 4 "RTFERTFE-20 foktól 425 fokig F€64.12
DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 3/8 szénacél golyósszelep Inline Sae 3/8 be | AA8YYX 1AWC5 VLE2.NK 3/82 darabosAcélFogantyú3000 psi WOG3 / 8 "RTFERTFE-20 foktól 425 fokig F€64.12
DYNAQUIP VEZÉRLŐK VLE2.NK 1/2 szénacél golyósszelep Inline Sae 1/2 In | AA8YYY 1AWC6 VLE2.NK 1/22 darabosAcélFogantyú3000 psi WOG1 / 2 "RTFERTFE-20 foktól 425 fokig F€131.45
DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 3/4 szénacél golyósszelep Inline Sae 3/4 in | AA8YYZ 1AWC7 VLE2.NK 3/42 darabosAcélFogantyú3000 psi WOG3 / 4 "RTFERTFE-20 foktól 425 fokig F€169.62
DYNAQUIP VEZÉRLŐK VAE2.N0 1/2 szénacél golyósszelep Inline Sae 1/2 In | AA8ZEG 1AWV3 VAE2.N0 1/23 darabosCink öntvényFogantyú5800 psi WOG1 / 2 "nitrilDelrin (R)-20 foktól 175 fokig F€112.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS VAE2.N00P 1 Szénacél gömbcsap Inline Sae 1 In
€314.62 /Mértékegység