Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CRYDOM D53RV50C félvezető relé 530VAC 25A Véletlenszerű AF7JXX 21R947

CRYDOM D53RV50C Solid State Relay 530VAC 25A Random

Raktáron
Tétel: AF7JXX Model: D53RV50CKereszthivatkozás: 21R947
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
€671.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárdtest relé
erősítők50
A tok színeSzürke
UjjbiztonságosIgen
Bemeneti feszültség4-32 VDC
Max. Bemeneti feszültség32
Max. Kimeneti erősítők50A
Max. Kimeneti feszültség530
Max. Kimenet hűtőbordával (A)50
Min. Bemeneti feszültség4
Min. Kimeneti feszültség48
Felszerelésfelületi
Fázis3
KapcsolótípusSCR
BekapcsolVéletlen kereszt
Feszültségkimenet48-530 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8536490080

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMax. Kimeneti erősítőkÁr
CRYDOM D53RV25C Szilárdtest relé 530VAC 25A Véletlenszerű | AF7JXV 21R945 D53RV25C2525A€564.30
CRYDOM D53RV25CH félvezető relé 530VAC 25A Véletlenszerű AF7JXW 21R946 D53RV25CH2525A€580.98
CRYDOM D53RV50CH félvezető relé 530VAC 50A Véletlenszerű AF7JXY 21R948 D53RV50CH5050A€695.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CRYDOM D53RV50C Solid State Relay 530VAC 25A Random
€671.78 /Mértékegység