Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 3/8 szénacél golyósszelep Inline Sae 3/8 be | AA8YYX 1AWC5

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 3/8 szénacél gömbcsap Inline Sae 3/8 In

Raktáron
Tétel: AA8YYX Modell: VLE2.NK 3/8Kereszthivatkozás: 1AWC5
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
€64.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagSzénacél
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSzénacél
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaSAE x SAE
FogantyúAcél
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás3000 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret3 / 8 "
KikötőTele
Tömítés anyagaRTFE
Ülés anyagaRTFE
Szár anyagaSzénacél
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 425 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3015
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8481803070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzelep felépítéseFogantyúFogantyú típusaMax. NyomásCsőméretTömítés anyagaÜlés anyagaTemp. HatótávolságÁr
DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 1/4 szénacél golyósszelep Inline Sae 1/4 In | AA8YYW 1AWC4 VLE2.NK 1/42 darabosAcélFogantyú3000 psi WOG1 / 4 "RTFERTFE-20 foktól 425 fokig F€64.12
DYNAQUIP VEZÉRLŐK VLE2.NK 1/2 szénacél golyósszelep Inline Sae 1/2 In | AA8YYY 1AWC6 VLE2.NK 1/22 darabosAcélFogantyú3000 psi WOG1 / 2 "RTFERTFE-20 foktól 425 fokig F€131.45
DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 3/4 szénacél golyósszelep Inline Sae 3/4 in | AA8YYZ 1AWC7 VLE2.NK 3/42 darabosAcélFogantyú3000 psi WOG3 / 4 "RTFERTFE-20 foktól 425 fokig F€169.62
DYNAQUIP VEZÉRLŐK VAE2.N0 1/2 szénacél golyósszelep Inline Sae 1/2 In | AA8ZEG 1AWV3 VAE2.N0 1/23 darabosCink öntvényFogantyú5800 psi WOG1 / 2 "nitrilDelrin (R)-20 foktól 175 fokig F€112.92
DYNAQUIP VEZÉRLŐK VAE2.N00P 1 szénacél golyósszelep Inline Sae 1 In | AA8ZJG 1AXJ6 VAE2.N00P 13 darabosÖntött acélReteszelő zár4600 psi WOG1"nitrilDelrin (R)-20 foktól 175 fokig F€314.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 3/8 szénacél gömbcsap Inline Sae 3/8 In
€64.12 /Mértékegység