DYNAQUIP VEZÉRLŐK PYHG7AUS054A Golyósszelep 1 1/2 hüvelykes Npt rugóvisszatérítés | AA8ZBZ 1AWL4

DYNAQUIP CONTROLS PYHG7AUS054A gömbcsap 1 1/2 hüvelyk Npt rugós visszatérés

Raktáron
Tétel: AA8ZBZ Típus: PYHG7AUS054AKereszthivatkozás: 1AWL4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,945.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus működtetésű gömbcsap
Golyó anyagNi-krómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportműködtetett
test anyagaSárgaréz
TestnevelésHárom módon
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Bemeneti nyomás120 psi
Max. Nyomás400 psi CWP
SzereljeKözvetlen
MűveletTavaszi visszatérés - Fail Close
Csőméret1.5 "
KikötőDiverter L stílus
Szükséges nyomás80 psi
Tömítés anyagaPTFE / Viton (R)
Ülés anyagaRTFE
Szár anyagaNikkelezett sárgaréz
Temp. Hatótávolság14 fok és 140 fok F között
Szelep felépítéseEgy darab

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.6
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8481809040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzelep felépítéseGolyó anyagTestnevelésMax. NyomásMűveletCsőméretKikötőÜlés anyagaÁr
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PHH2AATD05A golyóscsap 3 hüvelykes Npt kettős működésű sárgaréz | AA8ZBF 1AWJ5 PHH2AATD05AKét darabKrómozott sárgarézSorban600 psi CWPKettős színészi3"TelePTFE€2,784.42
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PHH2AATS065A Golyósszelep 3 hüvelykes Npt rugóvisszatérítésű sárgaréz | AA8ZBG 1AWJ6 PHH2AATS065AKét darabKrómozott sárgarézSorban600 psi CWPTavaszi visszatérés - Fail Close3"TelePTFE€3,508.02
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PYHG5AUD02A golyóscsap 1 hüvelykes Npt kettős működésű sárgaréz | AA8ZBM 1AWK2 PYHG5AUD02AEgy darabNi-krómozott sárgarézHárom módon400 psi CWPKettős színészi1"Diverter L stílusRTFE€1,255.62
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PYHG8AUD05A golyóscsap 2 hüvelykes Npt kettős működésű sárgaréz | AA8ZBQ 1AWK5 PYHG8AUD05AEgy darabNi-krómozott sárgarézHárom módon400 psi CWPKettős színészi2"Diverter L stílusRTFE€2,313.99
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PYHGAAUD05A golyóscsap 3 hüvelykes Npt kettős működésű sárgaréz | AA8ZBR 1AWK6 PYHGAAUD05AEgy darabNi-krómozott sárgarézHárom módon400 psi CWPKettős színészi3"Diverter L stílusRTFE€2,511.42
DYNAQUIP VEZÉRLŐK PYHG3AUS024A golyóscsap 1/2 hüvelykes Npt rugóvisszatérítés | AA8ZBV 1AWK9 PYHG3AUS024AEgy darabNi-krómozott sárgarézHárom módon400 psi CWPTavaszi visszatérés - Fail Close1 / 2 "Diverter L stílusRTFE€1,124.60
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PYHG4AUS024A golyóscsap 3/4 hüvelykes Npt rugóvisszatérítés | AA8ZBW 1AWL1 PYHG4AUS024AEgy darabNi-krómozott sárgarézHárom módon400 psi CWPTavaszi visszatérés - Fail Close3 / 4 "Diverter L stílusRTFE€1,203.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PYHG7AUS054A gömbcsap 1 1/2 hüvelyk Npt rugós visszatérés
€1,945.34 /Mértékegység