PARKER 70. sorozat, mellbimbó


Szűrő
Test anyaga: Acél , Testméret: 1 / 4 " , Kapcsolat típus: NPTF , Befejez: Háromértékű króm , Csere típusa: Lincoln , Anyaga: Acél , Max. Folyam: 25 cfm , Max. Üzemi nyomás: 300 psi , Max. Nyomás: 300 psi , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° F , Csőméret: 1 / 4 " , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 250 fokig F , Menet mérete: 1 / 4-18 " , Szelep típusa: Megoldatlan
StílusModellTömlő csatlakozásMenet típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
L3C
(F) NPT€13.98
B
L2C
(M) NPTférfi€11.55

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?