Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PYHG4AUS024A golyóscsap 3/4 hüvelykes Npt rugóvisszatérítés | AA8ZBW 1AWL1

DYNAQUIP CONTROLS PYHG4AUS024A gömbcsap 3/4 hüvelyk Npt rugó visszatérés

Raktáron
Tétel: AA8ZBW Típus: PYHG4AUS024AKereszthivatkozás: 1AWL1
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
€1,203.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus működtetésű gömbcsap
Golyó anyagNi-krómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportműködtetett
test anyagaSárgaréz
TestnevelésHárom módon
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Bemeneti nyomás120 psi
Max. Nyomás400 psi CWP
SzereljeKözvetlen
MűveletTavaszi visszatérés - Fail Close
Csőméret3 / 4 "
KikötőDiverter L stílus
Szükséges nyomás80 psi
Tömítés anyagaPTFE / Viton (R)
Ülés anyagaRTFE
Szár anyagaNikkelezett sárgaréz
Temp. Hatótávolság14 fok és 140 fok F között
Szelep felépítéseEgy darab

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.21
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8481809040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzelep felépítéseGolyó anyagTestnevelésMax. NyomásMűveletCsőméretKikötőÜlés anyagaÁr
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PHH2AATD05A golyóscsap 3 hüvelykes Npt kettős működésű sárgaréz | AA8ZBF 1AWJ5 PHH2AATD05AKét darabKrómozott sárgarézSorban600 psi CWPKettős színészi3"TelePTFE€2,784.42
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PHH2AATS065A Golyósszelep 3 hüvelykes Npt rugóvisszatérítésű sárgaréz | AA8ZBG 1AWJ6 PHH2AATS065AKét darabKrómozott sárgarézSorban600 psi CWPTavaszi visszatérés - Fail Close3"TelePTFE€3,508.02
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PYHG5AUD02A golyóscsap 1 hüvelykes Npt kettős működésű sárgaréz | AA8ZBM 1AWK2 PYHG5AUD02AEgy darabNi-krómozott sárgarézHárom módon400 psi CWPKettős színészi1"Diverter L stílusRTFE€1,255.62
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PYHG8AUD05A golyóscsap 2 hüvelykes Npt kettős működésű sárgaréz | AA8ZBQ 1AWK5 PYHG8AUD05AEgy darabNi-krómozott sárgarézHárom módon400 psi CWPKettős színészi2"Diverter L stílusRTFE€2,313.99
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PYHGAAUD05A golyóscsap 3 hüvelykes Npt kettős működésű sárgaréz | AA8ZBR 1AWK6 PYHGAAUD05AEgy darabNi-krómozott sárgarézHárom módon400 psi CWPKettős színészi3"Diverter L stílusRTFE€2,511.42
DYNAQUIP VEZÉRLŐK PYHG3AUS024A golyóscsap 1/2 hüvelykes Npt rugóvisszatérítés | AA8ZBV 1AWK9 PYHG3AUS024AEgy darabNi-krómozott sárgarézHárom módon400 psi CWPTavaszi visszatérés - Fail Close1 / 2 "Diverter L stílusRTFE€1,124.60
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PYHG5AUS054A Golyósszelep 1 hüvelykes Npt rugóvisszatérítésű sárgaréz | AA8ZBX 1AWL2 PYHG5AUS054AEgy darabNi-krómozott sárgarézHárom módon400 psi CWPTavaszi visszatérés - Fail Close1"Diverter L stílusRTFE€1,491.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PYHG4AUS024A gömbcsap 3/4 hüvelyk Npt rugó visszatérés
€1,203.16 /Mértékegység