Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNAQUIP VEZÉRLŐK EYHG3AUE20 elektronikus golyós szelep sárgaréz 1/2 hüvelykes | AA8YZP 1AWE3

DYNAQUIP CONTROLS EYHG3AUE20 elektronikus gömbcsap sárgaréz 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA8YZP Modell: EYHG3AUE20Kereszthivatkozás: 1AWE3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,060.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVálaszt. Működtetett gömbcsap
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F
Golyó anyagNi-krómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportműködtetett
test anyagaSárgaréz
Testnevelés3-Way
csatlakozásFNPT
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT x FNPT
Max. Nyomás400 psi CWP
Max. Gőznyomás125 psi
Max. Víznyomás400 psi
SzereljeKözvetlen
Portok száma3
Csőméret1 / 2 "
KikötőDiverter L stílus
Névleges400 psi CWP
Tömítés anyagaViton
SealsViton
Ülés anyagaRTFE
Szár anyagaNikkelezett sárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. HatótávolságKözeg -20 foktól 300 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig
Szelep felépítése2 darabos
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4345
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8481809020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságKapcsolat típusaMax. GőznyomásCsőméretTemp. HatótávolságFeszültségÁr
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK EYHG8AUE01 elektronikus golyós szelep sárgaréz 2 hüvelykes | AA8YYQ 1AWB8 EYHG8AUE01-22 foktól 149 fokig FFNPT x FNPT125 psi2"Adathordozó -20 foktól 300 F fokig, környezeti 10 foktól 140 F fokig115 VAC€4,751.56
DYNAQUIP VEZÉRLŐK EYHGAAUE01 elektronikus golyós szelep sárgaréz 3 hüvelykes | AA8YYR 1AWB9 EYHGAAUE01-22 foktól 149 fokig FFNPT x FNPT125 psi3"Adathordozó -20 foktól 300 F fokig, környezeti 10 foktól 140 F fokig115 VAC€5,033.41
DYNAQUIP VEZÉRLŐK EYHG4AUE20 elektronikus golyós szelep sárgaréz 3/4 hüvelykes | AA8YZQ 1AWE4 EYHG4AUE20-40 foktól 150 fokig FFNPT x FNPT x FNPT125 psi3 / 4 "Közeg -20 foktól 300 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig115 VAC€1,113.97
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK EYHG5AUE25 elektronikus golyós szelep sárgaréz 1 hüvelykes | AA8YZR 1AWE5 EYHG5AUE25-40 foktól 150 fokig FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1"Közeg -20 foktól 300 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig115 VAC€1,358.64
DYNAQUIP VEZÉRLŐK EYHG6AUE25 Elektronikus golyós szelep sárgaréz 115vac | AA8YZT 1AWE6 EYHG6AUE25-40 foktól 150 fokig FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.25 "Közeg -20 foktól 300 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig115 VAC€1,533.09
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK EYHG7AUE25 Elektronikus golyós szelep sárgaréz 115vac | AA8YZU 1AWE7 EYHG7AUE25-40 foktól 150 fokig FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.5 "Közeg -20 foktól 300 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig115 VAC€1,809.64
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK EYHG1AUE20H elektronikus golyós szelep sárgaréz 1/4 hüvelykes | AA8YZV 1AWE8 EYHG1AUE20H-40 foktól 150 fokig FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 4 "Közeg -20 foktól 300 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig12VDC, 24VAC/VDC€1,190.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS EYHG3AUE20 elektronikus gömbcsap sárgaréz 1/2 hüvelyk
€1,060.50 /Mértékegység