Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNAQUIP CONTROLS 145750.03 Mágneses levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 24vdc | AD6PUB 46Z647

DYNAQUIP CONTROLS 145750.03 mágnesszelep-vezérlő szelep 1/4 hüvelyk 24vdc

Raktáron
Tétel: AD6PUB Típus: 145750.03Kereszthivatkozás: 46Z647
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
€317.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep-szabályozó szelep
Működtető / VisszaMágnesszelep / rugó
Levegőszelep típusa4-utas, 2-helyzetű
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság14 fok és 122 fok F között
Térfogat-együttható1.4
NEMA osztályozásNEMA 4, 4X
Teljes magasság1 7 / 64 "
Teljes hossz5.25 "
Teljes szélesség1.5 "
Pilóta kikötő mérete1 / 4 "NPT
Csőméret1 / 4 "
Fogyasztás3W
nyomás tartomány37-150 psi
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8481809005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁr
DYNAQUIP CONTROLS 145750.04 Mágneses levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 12vdc | AG6TZH 46Z648 145750.0412 VDC€336.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS 145750.03 mágnesszelep-vezérlő szelep 1/4 hüvelyk 24vdc
€317.84 /Mértékegység