Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNAQUIP CONTROLS 145750.04 Mágneses levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 12vdc | AG6TZH 46Z648

DYNAQUIP CONTROLS 145750.04 mágnesszelep-vezérlő szelep 1/4 hüvelyk 12vdc

Raktáron
Tétel: AG6TZH Típus: 145750.04Kereszthivatkozás: 46Z648
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
€336.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep-szabályozó szelep
Működtető / VisszaMágnesszelep / rugó
Levegőszelep típusa4-utas, 2-helyzetű
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság14 fok és 122 fok F között
Térfogat-együttható1.4
NEMA osztályozásNEMA 4, 4X
Teljes magasság1 7 / 64 "
Teljes hossz5.25 "
Teljes szélesség1.5 "
Pilóta kikötő mérete1 / 4 "NPT
Csőméret1 / 4 "
Fogyasztás3W
nyomás tartomány37-150 psi
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8481809005

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁr
DYNAQUIP CONTROLS 145750.03 Mágneses levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 24vdc | AD6PUB 46Z647 145750.0324 VDC€317.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS 145750.04 mágnesszelep-vezérlő szelep 1/4 hüvelyk 12vdc
€336.42 /Mértékegység