DYNAQUIP CONTROLS NAMUR mágnesszelepes légszabályozó szelep


Szűrő
Működtető / visszatérő: Mágnesszelep / rugó , Légszelep típusa: 4-utas, 2-helyzetű , A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 14 fok és 122 fok F között , Térfogat együttható: 1.4 , NEMA besorolás: NEMA 4, 4X , Teljes magasság: 1 7 / 64 " , Teljes hossz: 5.25 " , Teljes szélesség: 1.5 " , Csőméret: 1 / 4 " , Energiafelhasználás: 3W , Nyomástartomány: 37-150 psi
StílusModellFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
145750.04
12 VDC€336.41
B
145750.03
24 VDC€317.85

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?