Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNALON 3UDT5 Palack négyzet fogantyúval 5 L Azlon | AD2UEU

DYNALON 3UDT5 palack négyzet fogantyúval 5 L Azlon

Raktáron
Tétel: AD2UEU Modell: 3UDT5
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
€91.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalack
AlapanyagMűanyag
TestszínÁttetsző
test anyagapolipropilén
Kapacitás5,000mL
Záró színfehér
Záróanyagpolipropilén
Mélység7.48 "
Érettségi tartomány5-1 l
Érettségi alosztályok500mL
Magasság10.65 "
Szájszéles
Csavaros záródás mérete45mm
AlakNyolcszögű
Szélesség7.48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód3926909910
Származási országGB

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Nagy teherbírású konstrukció, autoklávozható, eltolt nyak a könnyebb feltöltéshez és öntéshez, helytakarékos négyzet alakú

Termékváltozatok

TermékekModellCsavaros záródás méreteKapacitásZáró színAlakSzélességMélységÁtmérőÉrettségi tartományPkg. Menny.Ár
DYNALON 202445-1000 palack széles szájú Grad 1000 ml - 5 db | AD2RXD 3TTR1 202445-100063mm1,000mLfehérRound--3.7 "100-1000 ml5€152.52
DYNALON 202445-2000 palack széles szájú Grad 2000 ml | AD2RXG 3TTR4 202445-200063mm2,000mLfehérRound--4.719 "100-2000 ml1€52.94
DYNALON 3UDT8 Palack négyzet fogantyúval 10 L Azlon | AD2UEV 3UDT890mm10LfehérNyolcszögű9.312 "9.312 "-10-2 l1€147.55
DYNALON 3UDU2 Palack négyzet fogantyúval 20 L Azlon | AD2UEW 3UDU290mm20LfehérNyolcszögű11.75 "11.75 "-20-3 l1€186.64
DYNALON 501505-0060 Palack Grad, ráírható 60 ml - 12 db-os kiszerelés | AD2UEX 3UDU6 501505-006033mm60 ml / 2 oz.TermészetesRound--1.565 "10–60 ml / 0.5–2 oz.12€114.82
DYNALON 501505-0125 Palack Grad ráírható 125ml - 12 db-os kiszerelés | AD2UEY 3UDU9 501505-012538mm125 ml / 4 oz.fehérRound--1.95 "20–120 ml / 0.5–4 oz.12€119.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNALON 3UDT5 palack négyzet fogantyúval 5 L Azlon
€91.73 /Mértékegység